LEESON 114225.00 Motor 50 Hz 1/2 CP 1425 110/220v 56h Odp | AD7WFJ 4GUK3 / C6C14DR19D

LEESON 114225.00 50 Hz Motor 1/2 CP 1425 110/220v 56h Odp

În stoc
Articol: AD7WFJ Model: 114225.00Ref încrucișat: 4GUK3 / C6C14DR19D

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,242.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56H
Amplificatori de încărcare completă8.2/4.1
HP1/2
Hz50
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9.5 "
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareLeagăn
RPM pe placa de identificare1425
Număr de viteze1
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj110/220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)20.17
Codul HS8501404040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolareLungime mai mică axRPM pe placa de identificareFactor de serviciuVoltajPreț
LEESON 114233.00 Motor 50 Hz 2 CP 1440 220 V 56h Odp | AD7WFQ 4GUK9 / C6K14DR13 D 114233.009.62F12 "14401.15220€1,940.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 114225.00 50 Hz Motor 1/2 CP 1425 110/220v 56h Odp
€1,242.59 /unitate