Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1432G-TT Baros cu ciocan alamă 2.6 lb | AB7UGH 24AK51

PROTO J1432G-TT Baros legat alamă 2.6 lb

În stoc
Element: AB7UGH Model: J1432G-TTCrucea Ref: 24AK51

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€207.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de sanie Nesparking Ready Tether
Diametrul feței1.75 "
Manipulați culoareaNegru / Rosu
Design mânerManer cu perna rezistenta la alunecare
Manipulați materialulDin fibra de sticla
Culoarea capuluiNatural
Lungimea capului3.5 "
Materialul capuluiAlamă
Greutatea capului2-1 / 2 lb.
Șef Lățime1.75 "
Lungime totală13.75 "
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.611
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8205200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
PROTO J1431G-TT Tether Ready Sanie fără scântei 3-3/4 Lb | AF8AJV 24AK52 J1431G-TT2"3.625 "3-3 / 4 lb.2"14.75 "€305.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1432G-TT Baros legat alamă 2.6 lb
€207.45 /unitate