A B Voltajul bateriei: 12V , Tip rotiță: Pneumatic , Lățimea roții frontale: 6" , De mare viteză: 1 7/8 mph , Viteza mica: 1 1/2 mph , Material: Oţel , Max. Unghi de înclinare: 45 grade , Puterea motorului kW: 0.8 kW , Tensiune motor: 24V c.c. , Nr. baterie: 2 , Număr de baterii: 2 , Număr de rotile: 4 , Lățimea roții din spate: 3 1 / 2 " , Capacitate statică brută uniformă: 500 lbs. , Capacitate statică uniformă: 600 lbs.
Mecanism de lucru
- Aceste cărucioare sunt echipate cu un sistem de tracțiune care cuprinde un motor electric, o cutie de viteze și roți cu benzi de rulare robuste.
- Motorul electric asigură puterea necesară pentru a propulsa roțile și pentru a deplasa căruciorul înainte.
- Aceste cărucioare sunt alimentate de baterii reîncărcabile, situate convenabil pe căruciorul propriu-zis. Pentru a încărca bateriile, pur și simplu conectați-le la o sursă de alimentare externă.
DESCRIERE
- Cărucioarele cu tracțiune off-road din seria Vestil OROAD sunt fabricate din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Aceste cărucioare dispun de regulatoare de viteză joasă și mare sau înainte și inversă și pot rezista la sarcini de până la 400 lb.
- Aceste unități au baterii cu încărcătoare, indicatori de nivel, faruri LED și coșuri și depozitare de sârmă, oferind confort și funcționalitate utilizatorilor.
- Acestea dispun de un motor de 24 V DC pentru un transport ușor și sunt prevăzute cu anvelope pneumatice mari de rezistență pentru o manevrare ușoară.
Întrebări Frecvente
Care sunt factorii de luat în considerare atunci când utilizați aceste cărucioare de tracțiune off-road din seria Vestil OROAD?
- Respectați capacitatea de încărcare recomandată specificată de cărucioarele din seria Vestil OROAD. Supraîncărcarea poate compromite stabilitatea și manevrabilitatea, ducând la accidente.
- Evaluați terenul și traseul înainte de a utiliza căruciorul.
- Operați căruciorul cu o viteză sigură și controlată, mai ales când navigați pe terenuri off-road.
- Asigurați-vă că încărcătura este fixată și distribuită corespunzător pe cărucior pentru a preveni deplasarea sau căderea în timpul transportului.
Care este unghiul maxim de pantă suportat de aceste cărucioare de teren Vestil?
Aceste cărucioare pot transporta cărucioare complet încărcate pe suprafețe înclinate de până la 13 grade.