HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Întrerupătoare de deconectare din oțel inoxidabil, serie fără fuzibile


Filtru
Formular de contact: 3PST , Datorie: Greu , Material: Oţel inoxidabil , Număr de fire: 5 , Temp. de operare: -75 la -40 grade C , Voltaj: 600 VAC
StilModelTip de incintă NEMAamperiEvaluare curentNumăr de poliFazăLăţimeAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
HBLDS3SS
4, 4X, 12K30A 303 poli (3 lame)1 sau 34.87 "5.4 "5.39 "€1,313.38
A
HBLDS3SSAC
4, 4X, 12K30A 303 poli (3 lame)34.87 "5.4 "5.39 "€1,333.10
A
HBLDS6SSAC
4, 4X, 12K60A 603 poli (3 lame)37.3 "6"5.39 "€1,777.10
B
HBLDS10SS
4, 4X, 12K100A 1003 poli (3 lame)1 sau 37.3 "6"5.39 "€1,944.93
C
HBLDS3SSVFD
4, 4X, 12K30A 303 poli (3 lame)34.87 "5.4 "5.39 "€1,320.34
A
HBLDS6SS
4, 4X, 12K60A 603 poli (3 lame)1 sau 37.3 "6"5.39 "€1,877.59
B
HBLDS10SSAC
4, 4X, 12K100A 1003 poli (3 lame)37.3 "6"5.39 "€2,165.81
D
HBLDS10SSR
4X100A 100337.66 "6.1 "6.1 "€2,957.79
D
HBLDS10SSRAC
4X100A 100337.66 "6.1 "6.1 "€3,042.72

Întrerupătoare de deconectare din oțel inoxidabil, serie fără fuzibile

Dispozitivul de cablare Hubbell - Întrerupătoarele de deconectare fără fuzibile din oțel inoxidabil Kellems, cu blocare în circuit, sunt ideale pentru conectarea, deconectarea sau deconectarea completă a circuitelor electrice în scopuri de întreținere și siguranță în construcții și aplicații industriale. Aceste întrerupătoare superioare pătrate au o construcție din oțel inoxidabil cu un mâner roșu de tereftalat de polibutilenă foarte vizibil și o garnitură din neopren pentru protecție împotriva pătrunderii apei de tip 4X, 12K și IP69k și rezistență la coroziune. Modele selectate cu contacte auxiliare pentru întreruperea curentului și convertizoare de frecvență variabilă, întrerupătoarele de deconectare sunt, de asemenea, disponibile pe Raptor Supplies. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare cu 1 sau 3 faze cu curent nominal de 30, 60 și 100A pornit. Raptor Supplies.
De asemenea, oferim întrerupătoare nemetalice având funcții și specificații similare cu carcase nemetalice pentru o rezistență mai mare cu o greutate mai mică în comparație cu întrerupătoarele din oțel inoxidabil.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?