HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Întrerupătoare de deconectare


Filtru
Condiții de expunere: Uscat în interior , Stil de montare: Şurub , Tip carcasă NEMA: 4, 4X, 12K , Voltaj: 600 VAC , Dimensiunea firului: # 14 - # 10 AWG
StilModelArticolIP Rating-ulamperiFormular de contactLungimeMaterialMax. HPNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
ARBORE HBL200
Deconectați comutatorul--------
RFQ
B
HBL1389MQR2
Deconectați comutatorul---4.52 "-20-€974.62
C
HBLDS20RS
Deconectați comutatorul--------
RFQ
D
HBLDS3ACJ
Deconectați comutatorul-------€1,250.09
E
HBLDS3VFDJ
Deconectați comutatorul-------€1,080.97
F
HBLDS3J
Deconectați comutatorul-------€1,150.07
G
HBLDS3PJ
Deconectați comutatorul-------€1,459.20
H
HBLDS3P
Deconectați comutatorul-------€915.08
I
HBLDS3PAC
Deconectați comutatorul-------€1,009.86
J
HBLDS3AC
Întrerupător de deconectare inclus-304PST8.5 "Valox-3 poli (3 lame)€717.75
J
HBLDS33ACNK
Întrerupător de deconectare inclus-304PST8.5 "Valox-3 poli (3 lame)€931.05
K
HBLDS6
Întrerupător de deconectare inclus66603PST11 "Valox cu feronerie din oțel inoxidabil503€917.02
J
HBLDS10AC
Întrerupător de deconectare inclus661003PST11 "Valox cu feronerie din oțel inoxidabil-3€1,434.16
K
HBLDS3
Întrerupător de deconectare inclus66303PST8.5 "Valox cu feronerie din oțel inoxidabil153 poli (3 lame)€609.27
L
HBLDS3VFD
Întrerupător de deconectare inclusIP54303PST8.5 "Zalox cu feronerie din oțel inoxidabil-3 poli (3 lame)€777.99
J
HBLDS6AC
Întrerupător de deconectare inclus-604PST11 "Valox-3 poli (3 lame)€1,046.96
K
HBLDS10
Întrerupător de deconectare inclus-1003PST11 "Valox503 poli (3 lame)€1,233.86

Întrerupătoare de deconectare

Dispozitivul de cablare Hubbell - întrerupătoarele de deconectare Kellems sunt proiectate pentru deconectarea circuitelor electrice pentru aplicații de gestionare a energiei. Aceste întrerupătoare listate UL au picioare de montare reglabile pentru prevenirea spargerii neplăcute, iar modelele selectate au o construcție termoplastică rezistentă la impact și stabilizată UV pentru protecție împotriva impacturilor accidentale. Sunt integrate cu un mâner roșu foarte vizibil pentru siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întrerupătoare de deconectare, disponibile cu valori nominale de 30, 60 și 100 de amperaje pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?