Dispozitivul de cablare Hubbell - întrerupătorul de deconectare Kellems HBLDS3VFD este proiectat pentru a scoate sub tensiune diverse circuite electrice sau pentru a izola circuitele din aval pentru o oprire de urgență, întreținere sau service.
Caracteristici:
- Dispune de o carcasă PBT pentru rezistență la impact și protecție împotriva coroziunii sau ruginii.
- Carcasa sa este clasificată IP69k și oferă protecție de tip 4X, 12K la pătrunderea apei pentru a preveni deteriorarea componentelor interne.
- Acest întrerupător este echipat cu un mâner roșu foarte vizibil pentru o vizibilitate mai bună chiar și în lumini slabe și este compatibil cu blocarea/etichetarea OSHA pentru a accepta până la trei lacăte de 8 mm.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce este un comutator fără fuzibil?
A. Întrerupătoarele fără fuzibile permit o metodă convenabilă de a deschide și închide un circuit. Deschiderea circuitului deconectează sarcina de la sursa de alimentare, în timp ce închiderea circuitului o conectează înapoi la sursă. Aceste tipuri de întrerupătoare sunt protejate de dispozitive externe de supracurent, cum ar fi întrerupătoarele sau siguranțe.
Î. Pentru ce se utilizează etanșarea arborelui?
A. Garniturile de etanșare din neopren sunt proiectate pentru a închide spațiul dintre componentele staționare și cele rotative și pentru a împiedica contaminanții să treacă prin spațiu.
Î. Ce este PBT?
A. PBT sau tereftalat de polibutilenă este un tip de plastic utilizat pentru construcția conectorilor și articolelor de automobile sau de uz casnic. Oferă o bună izolare electrică și rezistență la căldură până la 150 de grade C pentru a preveni topirea.