Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6 Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 60 A | AD6ZUQ 4CV74

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Întrerupător de deconectare închis HBLDS6, 600 VAC, 60 A

În stoc
Articol: AD6ZUQ Model: HBLDS6Crucea Ref: 4CV74
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
€917.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de deconectare inclus
amperi60
Formular de contact3PST
Evaluare curentA 60
Adâncime5.9 "
Rezistență dielectricăMinim 3000 VCA
Dimensiune11 x 7.75 x 5.94 "
TaxăGreu
Înălţime5.94 "
HP50 HP @ 600 VCA
IP Rating-ul66
Lungime11 "
MaterialValox cu feronerie din oțel inoxidabil
Max. HP50
Tip de incintă NEMA4, 4X, 12K
Număr de poli3
Număr de fire5
Temperatura de operare.-75 la -40 grade C
Fază3
Voltaj600 VAC
Lăţime7.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.655
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil (nefuzibil)
    • Ansamblu neutru (inclus)

Variante de produs

ProdusModelArticolIP Rating-ulamperiFormular de contactLungimeMaterialMax. HPNumăr de poliPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFD Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AA7UZY 16R068 HBLDS3VFDÎntrerupător de deconectare inclusIP54303PST8.5 "Zalox cu feronerie din oțel inoxidabil-3 poli (3 lame)€777.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10 Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 100 A | AB9NFB 2EAV6 HBLDS10Întrerupător de deconectare inclus-1003PST11 "Valox503 poli (3 lame)€1,233.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS33ACNK Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AB9NFD 2EAV8 HBLDS33ACNKÎntrerupător de deconectare inclus-304PST8.5 "Valox-3 poli (3 lame)€931.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3AC Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AB9NFE 2EAV9 HBLDS3ACÎntrerupător de deconectare inclus-304PST8.5 "Valox-3 poli (3 lame)€717.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6AC Întrerupător de deconectare închis, 600 VAC, 60 A | AB9NFH 2EAW3 HBLDS6ACÎntrerupător de deconectare inclus-604PST11 "Valox-3 poli (3 lame)€1,046.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3 Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 30 A | AC8QHF 3D383 HBLDS3Întrerupător de deconectare inclus66303PST8.5 "Valox cu feronerie din oțel inoxidabil153 poli (3 lame)€609.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10AC Întrerupător de deconectare închis, 3 poli, 600 VAC, 100 A | AD6ZUP 4CV73 HBLDS10ACÎntrerupător de deconectare inclus661003PST11 "Valox cu feronerie din oțel inoxidabil-3€1,434.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Întrerupător de deconectare închis HBLDS6, 600 VAC, 60 A
€917.01 /unitate