Module de lampă combinate și blocuri de contact

Filtru

DAYTON -

Modul lampă și bloc de contact

Modulele de lămpi Dayton și blocurile de contact sunt accesorii pentru dispozitivele pilot care semnalează când procesul mașinii a început sau s-a oprit pentru a menține utilizatorii și echipamentele în siguranță. Aceste unități combinate constau dintr-un bloc de contacte care închide contactele care, la rândul său, ajută la „facerea sau întreruperea” circuitului electric. Au și un modul de lampă care activează/dezactivează lampa LED atunci când primește semnale adecvate. Toate unitățile sunt clasificate Nema (1, 2, 3, 4, 4X, 12 și 13) pentru protecție împotriva pătrunderii contaminanților străini. Ele vin integrate cu conexiune tip terminal cu șurub pentru o instalare ușoară și sunt disponibile în variantele de lămpi de culoare roșu, alb, verde și galben.

StilModelCuloriFormular de contactTensiune la modulul lămpiiPreț (ex. TVA)
A30G151Verde1NO24 VAC / DC€26.35
B30G188Verde1NO / 1NC120 VAC€31.73
C30G155Verde1NO / 1NC24 VAC / DC€26.33
C30G156Roșu1NO / 1NC24 VAC / DC€24.43
A30G152Roșu1NO24 VAC / DC€24.16
D30G185Roșu1NO / 1NC120 VAC€17.44
E30G181Roșu1NO120 VAC€17.26
F30G169Alb1NC120 VAC€36.10
G30G146Alb1NO24 VAC / DC€9.69
H30G172Alb1NC120 VAC€20.41
I30G195Alb2NO120 VAC€35.54
A30G150Alb1NO24 VAC / DC€6.84
J30G187Alb1NO / 1NC120 VAC€13.64
C30G157Galben1NO / 1NC24 VAC / DC€24.43
E30G182Galben1NO120 VAC€24.16
K30G168Galben2NO24 VAC / DC€27.08
L30G190Galben1NO / 1NC120 VAC€26.47
StilModelCuloriFormular de contactTensiune la modulul lămpiiTensiunea lămpiiPreț (ex. TVA)
AZB4BW0G35Verde1NO / 1NC110 până la 120 VAC110 până la 120 VAC€208.92
AZB4BW0B31Verde1NO24 VAC / DC24 VAC / DC€161.46
AZB4BW0B15Alb1NO / 1NC24 VAC / DC24 VAC / DC€193.35
DAYTON -

Module combinate de lămpi și blocuri de contact

StilModelPreț (ex. TVA)
A30G163€3.49
B30G194€3.49
StilModelPreț (ex. TVA)
AA165E-02L€53.90
AA165E-01L€33.16
SCHNEIDER ELECTRIC -

Module combinate de lămpi și blocuri de contact

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AZB5AW0B31TQBloca€164.69
BZB4BW0B42Modul lampă și bloc de contact€184.22
CZB5AW045Modul lampă și bloc de contact€307.45
DZB4BW061Modul lampă și bloc de contact€124.08
EZB4BW031Modul lampă și bloc de contact€257.17
CZB5AW031Modul lampă și bloc de contact€77.25
FZB4BW065Modul lampă și bloc de contact€163.40
BZB4BW0G33Modul lampă și bloc de contact€202.15
BZB4BW0G12Modul lampă și bloc de contact€173.11
CZB5AW0G65Modul lampă și bloc de contact€211.28
CZB5AW0G31Modul lampă și bloc de contact€181.35
CZB5AW0B35Modul lampă și bloc de contact€197.80
CZB5AW0G15Modul lampă și bloc de contact€201.15
BZB4BW0G42Modul lampă și bloc de contact€162.72
GZB5AW0B31Modul lampă și bloc de contact€159.26
HZB5AW0G51Modul lampă și bloc de contact€172.63
IZB5AW062Modul lampă și bloc de contact€133.72
JZB4BW035Modul lampă și bloc de contact€307.24
CZB5AW063Modul lampă și bloc de contact€158.80
FZB4BW063Modul lampă și bloc de contact€170.47
BZB4BW0B35Modul lampă și bloc de contact€201.50
CZB5AW0B45Modul lampă și bloc de contact€189.70
BZB4BW0B61Modul lampă și bloc de contact€160.10
BZB4BW0G15Modul lampă și bloc de contact€210.59
BZB4BW0B51Modul lampă și bloc de contact€154.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?