Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Modul lampă DAYTON 30G150 și bloc de contact 22mm 1nu | AC4NHR

DAYTON 30G150 Modul lampă și bloc de contact 22mm 1nr

În stoc
Element: AC4NHR Model: 30G150

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€6.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul lampă și bloc de contact
CuloriAlb
Formular de contact1NO
Tensiune la modulul lămpii24 VAC / DC
Tip lămpiLED-uri
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Mărimea22mm
Tipul terminaluluiŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8531800050
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCuloriFormular de contactTensiune la modulul lămpiiPreț
DAYTON 30G146 Modul lampă și bloc de contact 22mm 1nu | AC4NHM 30G146Alb1NO24 VAC / DC€4.84
DAYTON 30G151 Modul lampă și bloc de contact 22mm 1nu | AC4NHT 30G151Verde1NO24 VAC / DC€26.34
DAYTON 30G152 Modul lampă și bloc de contact 22mm 1nu | AC4NHU 30G152Roșu1NO24 VAC / DC€24.15
Modul lampă DAYTON 30G155 și bloc de contact 1no/1nc | AC4NHX 30G155Verde1NO / 1NC24 VAC / DC€26.33
Modul lampă DAYTON 30G156 și bloc de contact 1no/1nc | AC4NHY 30G156Roșu1NO / 1NC24 VAC / DC€24.43
DAYTON 30G157 Modul lampă și bloc de contact 1no/1nc | AC4NHZ 30G157Galben1NO / 1NC24 VAC / DC€24.43
DAYTON 30G168 Modul lampă și bloc de contact 22mm 2nu | AC4NJL 30G168Galben2NO24 VAC / DC€27.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G150 Modul lampă și bloc de contact 22mm 1nr
€6.85 /unitate