DAYTON Modul lampă și bloc de contact


Filtru
Tip lampă: LED-uri , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Mărimea: 22mm , Tip terminal: Şurub
StilModelCuloriFormular de contactTensiune la modulul lămpiiPreț (ex. TVA)
A
30G151
Verde1NO24 VAC / DC€26.35
B
30G188
Verde1NO / 1NC120 VAC€31.73
C
30G155
Verde1NO / 1NC24 VAC / DC€26.33
C
30G156
Roșu1NO / 1NC24 VAC / DC€24.43
A
30G152
Roșu1NO24 VAC / DC€24.16
D
30G185
Roșu1NO / 1NC120 VAC€17.44
E
30G181
Roșu1NO120 VAC€17.26
F
30G169
Alb1NC120 VAC€36.10
G
30G146
Alb1NO24 VAC / DC€9.69
H
30G172
Alb1NC120 VAC€20.41
I
30G195
Alb2NO120 VAC€35.54
A
30G150
Alb1NO24 VAC / DC€6.84
J
30G187
Alb1NO / 1NC120 VAC€13.64
C
30G157
Galben1NO / 1NC24 VAC / DC€24.43
E
30G182
Galben1NO120 VAC€24.16
K
30G168
Galben2NO24 VAC / DC€27.08
L
30G190
Galben1NO / 1NC120 VAC€26.47

Modul lampă și bloc de contact

Modulele de lămpi Dayton și blocurile de contact sunt accesorii pentru dispozitivele pilot care semnalează când procesul mașinii a început sau s-a oprit pentru a menține utilizatorii și echipamentele în siguranță. Aceste unități combinate constau dintr-un bloc de contacte care închide contactele care, la rândul său, ajută la „facerea sau întreruperea” circuitului electric. Au și un modul de lampă care activează/dezactivează lampa LED atunci când primește semnale adecvate. Toate unitățile sunt clasificate Nema (1, 2, 3, 4, 4X, 12 și 13) pentru protecție împotriva pătrunderii contaminanților străini. Ele vin integrate cu conexiune tip terminal cu șurub pentru o instalare ușoară și sunt disponibile în variantele de lămpi de culoare roșu, alb, verde și galben.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?