Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Modul lampă și bloc de contact 1NO/1NC | AJ2JJQ 6HR32

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Modul lampă și bloc de contact 1NO/1NC

În stoc
Articol: AJ2JJQ Model: ZB4BW0G35Crucea Ref: 6HR32

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€208.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul lampă și bloc de contact
CuloriVerde
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VAC / DC
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii110 până la 120 VAC
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii110 până la 120 VAC
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Mărimea22mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0454
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.57
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelCuloriFormular de contactTensiune la modulul lămpiiTensiunea lămpiiPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B15 Modul lampă și bloc de contact 1NO/1NC | AJ2JJN 6HR08 ZB4BW0B15Alb1NO / 1NC24 VAC / DC24 VAC / DC€201.84
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B31 Modul lampă și bloc de contact 22mm 1NO | AJ2JJP 6HR09 ZB4BW0B31Verde1NO24 VAC / DC24 VAC / DC€145.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Modul lampă și bloc de contact 1NO/1NC
€208.92 /unitate