Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B15 Modul lampă și bloc de contact 1NO/1NC | AJ2JJN 6HR08

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B15 Lamp Module and Contact Block 1NO/1NC

În stoc
Articol: AJ2JJN Model: ZB4BW0B15Crucea Ref: 6HR08

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€201.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul lampă și bloc de contact
CuloriAlb
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VAC / DC
IP Rating-ul66
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii24 VAC / DC
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii24 VAC / DC
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Mărimea22mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelCuloriFormular de contactTensiune la modulul lămpiiTensiunea lămpiiPreț
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B31 Modul lampă și bloc de contact 22mm 1NO | AJ2JJP 6HR09 ZB4BW0B31Verde1NO24 VAC / DC24 VAC / DC€145.31
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 Modul lampă și bloc de contact 1NO/1NC | AJ2JJQ 6HR32 ZB4BW0G35Verde1NO / 1NC110 până la 120 VAC110 până la 120 VAC€208.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B15 Lamp Module and Contact Block 1NO/1NC
€201.84 /unitate