Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 3400-1000 Baterie LCD pentru contor electronic cu 8 cifre | AC3AGA 2PPU8

REDINGTON 3400-1000 Baterie LCD pentru contor electronic cu 8 cifre

În stoc
Element: AC3AGA Model: 3400-1000Crucea Ref: 2PPU8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€37.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor electronic
Acuratete100%
Înălțime caracter0.28 "Numere negre pe fundal alb
Tipul ConnectorSemne de carte
Număruri pe secundă40 impulsuri pe secundă Max
Adâncime1.09 "
Diametru2.87 "
AfişaNumere negre LCD de 0.28 "pe fundal alb
Se potriveșteDecupaj panou 1.45 "X 0.95"
Semnal de intrare10 la 300 VDC, 20 la 300 VAC (50/60 Hz)
Tensiune de intrareBaterie internă cu litiu
interfaţăNici unul
IP Rating-ul66
Min. On / Off Pulse1 msec.
MontareRunda cu 3 găuri
NEMA Rating-ul4, 4X, 12
Numărul de cifre8
producțieMOSFET Open-Drain
Evaluarea rezultatului0.1A @ 30VDC
Necesar de energieAlimentat automat (baterie de peste 15 ani)
PresetareNu
ReleuNu
Resetare tipNici unul
TipElectronic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9106905520
Tara natalaMY

Detalii produs:

    • Scaler (Nu)
    • Caracteristici speciale: complet etanșat de umiditate și murdărie, praguri de ieșire programabile, panoul frontal programabil

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎnălțime caracterTipul ConnectorMontareNecesar de energieResetare tipAdâncimeAfişaPreț
REDINGTON 3400-0000 Baterie LCD pentru contor electronic cu 8 cifre | AC3AFZ 2PPU7 3400-00001.75 "0.28 "Numere negre pe fundal albSemne de carteRectangular cu 2 găuriAlimentat automat (baterie de peste 15 ani)Nici unul1.09 "Numere negre LCD de 0.28 "pe fundal alb€37.57
REDINGTON 6300-0500-0000 Contor electronic 8digitlcd Contact uscat | AC3AGG 2PPW3 6300-0500-00002"0.32 "Numere negre pe fundal alb6 Terminale cu șuruburiMontare pe panou dreptunghiularAlimentat automat (baterie cu litiu de peste 15 ani)Panoul frontal manual1.5 "Numere negre LCD de 0.32 "pe fundal alb€54.95
REDINGTON 6300-1500-0000 Contor electronic 8 cifre 3-30 Vdc | AC3AGH 2PPW4 6300-1500-00002"0.32 "Numere negre pe fundal alb6 Terminale cu șuruburiMontare pe panou dreptunghiularAlimentat automat (baterie cu litiu de peste 15 ani)Panoul frontal manual1.5 "Numere negre LCD de 0.32 "pe fundal alb€56.52
REDINGTON 6300-2500-0000 Contor electronic 8 cifre 20-300 Vac/dc | AC3AGJ 2PPW5 6300-2500-00002"0.32 "Numere negre pe fundal alb4 Terminale cu șuruburiMontare pe panou dreptunghiularAlimentat automat (baterie cu litiu de peste 15 ani)Panoul frontal manual1.5 "Numere negre LCD de 0.32 "pe fundal alb€60.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 3400-1000 Baterie LCD pentru contor electronic cu 8 cifre
€37.57 /unitate