Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REDINGTON 6300-0500-0000 Contor electronic 8digitlcd Contact uscat | AC3AGG 2PPW3

REDINGTON 6300-0500-0000 Contor electronic 8digitlcd Contact uscat

În stoc
Element: AC3AGG Model: 6300-0500-0000Crucea Ref: 2PPW3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€54.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor electronic
Acuratete100%
Înălțime caracter0.32 "Numere negre pe fundal alb
Tipul Connector6 Terminale cu șuruburi
Număruri pe secundăMod viteză redusă de la 0 la 40 CPS, viteză mare de la 0 la 500 CPS
Adâncime1.5 "
AfişaNumere negre LCD de 0.32 "pe fundal alb
Se potriveșteDecupaj panou 1.79 "X 0.89"
Înălţime1.1 "
Semnal de intrareContact uscat
Tensiune de intrareAcumulator litiu
interfaţăNici unul
IP Rating-ul66
Lungime2"
Min. On / Off Pulse12.5 msec. În modul de viteză mare, 1.0 msec. În modul viteză redusă
MontareMontare pe panou dreptunghiular
NEMA Rating-ul4, 4X, 12
Numărul de cifre8
producțieMOSFET Open-Drain
Evaluarea rezultatului0.1A @ 30VDC
Necesar de energieAlimentat automat (baterie cu litiu de peste 15 ani)
PresetareNu
ReleuNu
Resetare tipPanoul frontal manual
TipElectronic
Lăţime1.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS9106905520
Tara natalaMY

Detalii produs:

    • Scaler (Nu)

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎnălțime caracterTipul ConnectorMontareNecesar de energieResetare tipAdâncimeAfişaPreț
REDINGTON 3400-0000 Baterie LCD pentru contor electronic cu 8 cifre | AC3AFZ 2PPU7 3400-00001.75 "0.28 "Numere negre pe fundal albSemne de carteRectangular cu 2 găuriAlimentat automat (baterie de peste 15 ani)Nici unul1.09 "Numere negre LCD de 0.28 "pe fundal alb€37.57
REDINGTON 3400-1000 Baterie LCD pentru contor electronic cu 8 cifre | AC3AGA 2PPU8 3400-1000-0.28 "Numere negre pe fundal albSemne de carteRunda cu 3 găuriAlimentat automat (baterie de peste 15 ani)Nici unul1.09 "Numere negre LCD de 0.28 "pe fundal alb€37.57
REDINGTON 6300-1500-0000 Contor electronic 8 cifre 3-30 Vdc | AC3AGH 2PPW4 6300-1500-00002"0.32 "Numere negre pe fundal alb6 Terminale cu șuruburiMontare pe panou dreptunghiularAlimentat automat (baterie cu litiu de peste 15 ani)Panoul frontal manual1.5 "Numere negre LCD de 0.32 "pe fundal alb€56.52
REDINGTON 6300-2500-0000 Contor electronic 8 cifre 20-300 Vac/dc | AC3AGJ 2PPW5 6300-2500-00002"0.32 "Numere negre pe fundal alb4 Terminale cu șuruburiMontare pe panou dreptunghiularAlimentat automat (baterie cu litiu de peste 15 ani)Panoul frontal manual1.5 "Numere negre LCD de 0.32 "pe fundal alb€60.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REDINGTON 6300-0500-0000 Contor electronic 8digitlcd Contact uscat
€54.95 /unitate