MAIN FILTER INC. Filtru Spin On Seria SP4A


Filtru
OD de jos: 3.78 " , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Debit: 22 g / min , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Înălțime: 5.748 " , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna , Fir: 14 BSP , OD de sus: 3.78 "
StilModelMicroniPresiune de explozieCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruDimensiunea filtruluiPreț (ex. TVA)
A
MF0410603
-----Îndepărtarea sticlei / apei5-€128.64
RFQ
B
MF0057999
3304.6 PSI21.79-145 PSISticlă3295 mp Inch€66.18
RFQ
C
MF0410490
3304.6 PSI15.00-72.5 PSICeluloză3375 mp Inch€32.80
RFQ
D
MF0058001
5304.6 PSI27.59-145 PSISticlă5295 mp Inch€66.18
RFQ
E
MF0058003
10304.6 PSI28.83-145 PSISticlă10295 mp Inch€61.15
RFQ
F
MF0410541
10304.611.7872.572.5 PSIEliminarea celulozei / apei-295 mp Inch€60.55
RFQ
G
MF0057996
20304.6-72.572.5 PSICeluloză--€30.63
RFQ
H
MF0058005
25304.6 PSI26.45-145 PSISticlă25295 mp Inch€61.15
RFQ
I
MF0058011
60304.6-145145 PSIPlasa de sarma-161 mp Inch€57.66
RFQ
J
MF0058008
125304.6-145145 PSIPlasa de sarma-161 mp Inch€48.76
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?