MAIN FILTER INC. MF0410541 Spin-On Filter, Cellulose/Water Removal, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.748 Inch Height | CF9AEE A110CW10

MAIN FILTER INC. MF0410541 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci

Element: CF9AEE Model: MF0410541Crucea Ref: A110CW10 '
€60.55 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior3.78 "
Presiune de explozie304.6
Capacitate11.78
Colaps Presiunea72.5
Presiune de fisurare72.5 PSI
Filtru de mass-mediaEliminarea celulozei / apei
Dimensiunea filtrului295 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere22 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime5.748 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir14 BSP
OD de sus3.78 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC A110CW10

Variante de produs

ProdusModelMicroniPresiune de explozieCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareFiltru de mass-mediaEvaluare filtruDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0057996 Filtru spin-on, celuloză, 20 microni, etanșare Buna, 5.748 inci înălțime | CF6VXU A110C25 MF005799620304.6-72.572.5 PSICeluloză--€25.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057999 Filtru cu rotire interschimbată, sticlă, 3 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF6VXX A110G03 MF00579993304.6 PSI21.79-145 PSISticlă3295 mp Inch€54.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058001 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 5 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF6VXZ A110G06 MF00580015304.6 PSI27.59-145 PSISticlă5295 mp Inch€54.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058003 Filtru cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF6VYB A110G10 MF005800310304.6 PSI28.83-145 PSISticlă10295 mp Inch€50.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058005 Filtru cu rotire interschimbată, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF6VYD A110G25 MF005800525304.6 PSI26.45-145 PSISticlă25295 mp Inch€50.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058008 Filtru Spin-On, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inchi | CF6VYF A110T125 MF0058008125304.6-145145 PSIPlasa de sarma-161 mp Inch€40.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058011 Filtru cu rotire, plasă de sârmă, 60 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inchi | CF6VYH A110T60 MF005801160304.6-145145 PSIPlasa de sarma-161 mp Inch€47.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0410541 Filtru cu rotire, îndepărtarea celulozei/apei, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci
€60.55 /unitate