VESTIL Seria FMDL Ridicatoare de tambur montate pe furca


Ridicatoarele de tambur montate cu furcă din seria Vestil FMDL sunt echipamente specializate de manipulare a materialelor care manipulează și transportă tobe. Sunt utile în fabrici și depozite de producție. Aceste dispozitive de ridicare a tamburului simplifică manipularea materialelor grele și periculoase și îmbunătățesc siguranța la locul de muncă.

Filtru
Culoare: Galben , Spațiu cap: 6"
StilModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț (ex. TVA)
A
FMDL-1500
Manual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelOperatii Deschise30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Lift, Transport1€5,800.36
B
FMDL-2000
Manual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelOperatii Deschise30 gal. , 55 gal.2000 lbs.Ridicare1€6,992.12
C
FMDL-850
Manual, mecanic automatizatPlastic, OțelOperatii Deschise30 gal. , 55 gal.750 lbs.Lift, Transport1€1,995.59

Mecanism de lucru

  • Înainte de a utiliza dispozitivul de ridicare a tamburului cu un stivuitor rotativ, reglați pozițiile furcilor sau colțurilor stivuitorului pentru a se potrivi cu distanța dintre buzunarele furcii. Asigurați-vă că poziția furcii este aliniată cu dispozitivul de ridicare a tamburului.
  • Așezați dispozitivul de ridicare a tamburului pe furcile stivuitorului rotativ. Conduceți încet camionul înainte până când furcile intră în contact cu capetele buzunarelor furcii.
  • Pentru modelele cu blocare cu came, asigurați-vă că dispozitivul de ridicare este susținut complet și uniform de podea, ținând blocarea cu came deschisă pentru ca furcile să intre în buzunarele furcii.
  • Conectați dispozitivul de ridicare a tamburului la stivuitorul rotativ prin atașarea lanțului de siguranță la suportul furcii. Înfășurați lanțul în jurul căruciorului furcii și fixați cârligul de lant fără nicio slăbiciune.
  • Dacă dispozitivul de ridicare include un suport la capătul liber al lanțului de siguranță, atașați-l în siguranță la partea superioară a căruciorului. Asigurați-vă că lanțul nu se poate deconecta de la cărucior.
  • Pentru a cupla un tambur de 55 de galoane, reglați dispozitivul de angrenare a tamburului la orificiul superior al catargului de susținere.
  • Pentru tamburi mai mici, coborâți căruciorul cât mai mult posibil, apoi scoateți știftul de reglare.
  • Reglați legătura de montare a angajării astfel încât fălcile inferioare să fie ușor sub marginea tamburului (în mod ideal, lângă baza acestuia).
  • Ridicați furcile la câțiva centimetri de la sol / podea și înclinați catargul înainte.
  • Apropiați-vă încet de tamburul selectat până când falca inferioară a dispozitivului de angajare a tamburului atinge partea laterală a tamburului de sub buză.
  • Ridicați furcile până când falca superioară se cuplează în partea superioară a buzei tamburului. Continuați să ridicați furcile până când tamburul se află la câțiva centimetri deasupra podelei/solului.
  • Îndreptați catargul și transportați tamburul în locul dorit de descărcare. Reglați înălțimea furcii după cum este necesar, în funcție de condițiile de-a lungul traseului de deplasare.
  • Pentru a elibera tamburul, coborâți furcile până când tamburul se află la doar câțiva centimetri deasupra podelei. Înclinați catargul camionului cu furcă înainte.
  • Coborâți treptat furcile până când fălcile se decuplează de buza tamburului și tamburul este sprijinit complet de podea/sol.

DESCRIERE

  • Ridicatoarele de tambur montate cu furcă Vestil din seria FMDL utilizează un mecanism de strângere automat unic de rezistență pentru a manipula fără efort tamburele din oțel, plastic și fibră.
  • Pot manipula tobe de până la 2000 de lb.
  • Acești ridicători de tobe vin într-o culoare galben strălucitor pentru o identificare ușoară într-un spațiu de lucru aglomerat.
  • Sunt fabricate din oțel pentru rigiditate structurală în timpul aplicațiilor de mare volum.

Întrebări Frecvente

Cum să păstrați aceste ridicători de tobe în condiții optime?

  • Lunar, inspectați șuruburile, piulițele, șaibe, știfturile și știfturile pentru a vă asigura că rămân în siguranță.
  • Examinați toate sudurile pentru a vă asigura că sunt intacte și fără defecte.
  • Asigurați-vă că structura este curată, pătrată, rigidă și fără rugină și coroziune. Îndepărtați orice murdărie și resturi.

Ce măsuri de precauție trebuie luate atunci când utilizați ridicătoarele de tambur montate pe furci Vestil?

  • Nu depășiți niciodată capacitatea maximă de încărcare nominală specificată pe eticheta produsului sau în tabelul furnizat.
  • Nu stați niciodată și nu permiteți altora să stea sub orice parte a dispozitivului de ridicare sau sub un tambur suspendat.
  • Evitați utilizarea dispozitivului de ridicare pentru a transporta tamburi pe teren accidentat, denivelat sau deteriorat.

Cum atasez un ridicator de tambur la un stivuitor?

Pentru a atașa un dispozitiv de ridicare a tamburului la un stivuitor, aliniați dispozitivul de ridicare cu furcile stivuitorului și conduceți stivuitorul înainte până când furcile se cuplează în buzunarele stivuitorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?