VESTIL FMDL-2000 Ridicator de tambur montat pe furca, un singur tambur, 2000 lb. Capacitate | AG7TEX

VESTIL FMDL-2000 Ridicator de tambur montat pe furca, un singur tambur, 2000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7TEX Model: FMDL-2000

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,992.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
CuloriGalben
Acțiunea tobeiRidicare
Material tamburFibră, plastic, oțel
Dimensiunea tamburului30 gal. , 55 gal.
Tip tamburOperatii Deschise
Spațiul capului6"
Înălţime37 "
Lungime47 "
Capacitate de încărcare2,000 lbs.
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 164.7
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
VESTIL FMDL-1500 Ridicator de tambur montat pe furca, un singur tambur, 1500 lb. Capacitate | AG7TEV FMDL-1500Manual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelOperatii Deschise30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Lift, Transport1€5,800.36
VESTIL FMDL-850 Ridicator de tambur montat pe furca, un singur tambur, 750 lb. Capacitate | AG7TEY FMDL-850Manual, mecanic automatizatPlastic, OțelOperatii Deschise30 gal. , 55 gal.750 lbs.Lift, Transport1€1,995.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FMDL-2000 Ridicator de tambur montat pe furca, un singur tambur, 2000 lb. Capacitate
€6,992.12 /unitate