BURNDY Terminale de compresie din aluminiu, 2 orificii


Filtru
Material corp: Aluminiu , Tip conector: Butoi drept , Centru găuri până la capăt: 0.63 " , Material: Aluminiu , Vizor: Nu , Dimensiune stud: 1 / 2 " , Stil: Standard , Tip: Comercial, 600V la 35KV
StilModelDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
YA25A7
1/0 AWG1/0 AWGBronza2964.59 "1.03 "€41.35
B
YA26A3
2/0 AWG2/0 AWGMăslin2974.78 "1.03 "€62.99
A
YA27A5
3/0 AWG3/0 AWGRubin4675.02 "1.04 "€79.64
A
YA28A5
4/0 AWG4/0 AWGAlb2985.19 "1.17 "€74.86
A
YA29A3
250 kcmil250 kcmilRoșu3245.28 "1.27 "€82.04
A
YA31A3
350 kcmil350 kcmilMaro2996.07 "1.52 "€90.16
A
YA32A3
400 kcmil400 kcmilVerde4726.15 "1.62 "€127.97
C
YA34A3
500 kcmil500 kcmilRoz3006.8 "1.62 "€172.06
A
YA36A3
600 kcmil600 kcmilNegru4737.09 "1.62 "€191.64
A
YA39A5
750 kcmil750 kcmilGalben9367.07 "1.62 "€192.73

Terminale de compresie din aluminiu, 2 orificii

Terminalele de compresie Burndy sunt fabricate din aluminiu pentru a oferi conductivitate maximă, rezistență scăzută și ductilitate. Aceste terminale au un design cilindric teșit intern care asigură o inserare ușoară a cablului. Vin cu PENETROX preumplut din fabrică pentru a pătrunde în oxizii firelor, pentru a stabili continuitatea electrică și pentru a forma o conexiune etanșă. Aceste terminale au placare electro-stanită pentru rezistență durabilă și de lungă durată la coroziune. Capacele de capăt cu coduri de culoare împiedică pătrunderea materialelor străine și contaminarea conectorului și oferă o conexiune fiabilă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?