Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA39A5 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 750 Kcmil | AB6RMR 22C399

BURNDY YA39A5 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 750 Kcmil

În stoc
Element: AB6RMR Model: YA39A5Crucea Ref: 22C399

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€192.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUregă de compresie AL cu două găuri
Material corpAluminiu
Dimensiunea cablului750 kcmil
Codul dimensiunii cablului750 kcmil
Codul culoriiGalben
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții936
Hole Center to End0.63 "
Centru gaură în gaură (in.)1-3 / 4
Lungime7.07 "
MaterialAluminiu
VizorNu
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 2 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiLungimeLăţimePreț
BURNDY YA34A3 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 500 Kcmil | AB6RMQ 22C398 YA34A3500 kcmil500 kcmilRoz3006.8 "1.62 "€172.06
BURNDY YA36A3 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 600 Kcmil | AB6RMU 22C402 YA36A3600 kcmil600 kcmilNegru4737.09 "1.62 "€191.64
BURNDY YA31A3 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 350 Kcmil | AB6RMX 22C405 YA31A3350 kcmil350 kcmilMaro2996.07 "1.52 "€90.16
BURNDY YA28A5 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 4/0 Awg | AB6RMY 22C406 YA28A54/0 AWG4/0 AWGAlb2985.19 "1.17 "€74.86
BURNDY YA29A3 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 250 Kcmil | AB6RMZ 22C407 YA29A3250 kcmil250 kcmilRoșu3245.28 "1.27 "€82.04
BURNDY YA27A5 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 3/0 Awg | AB6RND 22C411 YA27A53/0 AWG3/0 AWGRubin4675.02 "1.04 "€79.64
BURNDY YA32A3 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii | AB6RNE 22C413 YA32A3400 kcmil400 kcmilVerde4726.15 "1.62 "€127.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA39A5 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 750 Kcmil
€192.74 /unitate