GENERAL ELECTRIC Întrerupătoare automate din seria TED


Întreruptoarele General Electric din seria TED protejează echipamentele electrice, mașinile și sistemele de distribuție a energiei de suprasarcini și scurtcircuite.

Filtru
Evaluare tensiune AC: 480 VAC , AER @ 240VAC: 18kA , AER @ 480VAC: 18kA , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: 250 VDC , Adâncime: 3.4 " , Marimea ramei: 150A / TED , Tip cadru: TED , Înălțime: 6.3 " , Montare: Șurub pe panou , Faza: 1 , Conexiune terminală: Linie / Încărcare Lug , Tip călătorie: Magnetic termic , latime: 2.7 "
StilModelEvaluare AICamperiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliVoltajPreț (ex. TVA)
A
TED124030WL
-308AWG14AWG2-€1,403.31
A
TED124050WL
-50--2-€1,363.66
A
TED124070WL
-702/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)2-€1,799.36
A
TED124025WL
-258AWG14AWG2-€1,391.13
A
TED124035WL
-353 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,298.36
A
TED124040WL
-403 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,403.31
B
TED124015WL
-15--2-€1,391.13
A
TED124020WL
-208AWG14AWG2-€1,598.29
A
TED124045WL
-453 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,298.36
A
TED124060WL
-603 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,339.55
C
TED113Y100
14kAIC @ 240V100A--1277V-
RFQ
D
TED124010WL
18kAIC @ 480V10A--2480V€288.63
RFQ

Întrerupătoare automate din seria TED

Întrerupătoarele cu carcasă turnată din Seria General Electric TED oferă protecție la supracurent și scurtcircuit atunci când sunt utilizate cu panouri GE. Aceste întrerupătoare de alimentare au o declanșare magnetică termică pentru protecție instantanee și de lungă durată la supracurent și un actuator de comutare pentru declanșarea manuală și indicarea stării declanșării. Acestea sunt echipate cu terminale de linie și de sarcină pentru a găzdui fire de aluminiu și cupru de dimensiuni între 14 AWG și 2/0 AWG. Modelele selectate au un stil de montare prin bolt pentru instalare în orientare verticală sau orizontală. Aceste întreruptoare de circuit TED sunt disponibile cu tensiuni nominale de 277 VCA și 480 VCA Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Întreruptoarele General Electric din seria TED oferă o declanșare termomagnetică pentru a oferi protecție instantanee și de lungă durată la supracurent.
  • Acestea au o facilitate de trecere pentru montare ușoară pe tablouri de distribuție și panouri, permițând o instalare rapidă.
  • Aceste întreruptoare cu carcasă turnată monofazată au terminale de sarcină și de linie pentru o conexiune mai bună a cablului.
  • Sunt echipate cu 2 poli și au amperaje nominale cuprinse între 10A și 100A.

Standarde și aprobări

  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Ce dimensiuni de fire pot găzdui aceste întrerupătoare?

Acestea pot găzdui fire de dimensiuni cuprinse între 14 și 1/0 AWG fire de aluminiu și 14 până la 3 AWG fire de cupru.

Care este gradul de întrerupere a întrerupătoarelor din seria TED General Electric?

Aceste întreruptoare au un rating de întrerupere de 18kAIC la 480V.

Cum se întrețin aceste întrerupătoare?

  • Efectuați inspecții vizuale regulate pentru a verifica dacă există conexiuni slăbite sau deteriorate.
  • Păstrați întrerupătoarele curate prin îndepărtarea periodică a murdăriei și a resturilor.
  • Asigurați-vă că conexiunile terminalelor sunt strânse și sigure pentru a preveni supraîncălzirea.
  • Testați întreruptoarele de circuit periodic pentru a verifica declanșarea și resetarea corespunzătoare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?