SANDVIK COROMANT Vârfuri de găurit înlocuibile, corp din oțel, montare cu șurub


Filtru
Spărgător de așchii: MM , Strat: PVD AlTin , Direcția de tăiere: Mana dreapta , Nota: 2234 , Stil de montare: Clemă cu șurub , Nr. margini: 0 , Stil: 870. CoroDrill , Material piesa de prelucrat: Oţel inoxidabil
StilModelNumăr ANSIInserați dimensiuneaPreț (ex. TVA)
A
870-1110-8-MM 2234
870-1110-8-MM 22340.437 "€187.71
A
870-1350-13-MM 2234
870-1350-13-MM 22340.531 "€146.08
A
870-1400-14-MM 2234
870-1400-14-MM 22340.551 "€53.17
A
870-1420-14-MM 2234
870-1420-14-MM 22340.559 "€57.11
A
870-1429-14-MM 2234
870-1429-14-MM 22340.562 "€219.68

Vârfuri de găurit înlocuibile, corp din oțel, montare cu șurub

Vârfurile de găurit Sandvik CoroDrill Seria 870 sunt proiectate pentru găuri de înaltă penetrare și de calitate. Aceste unități oferă o facilitate de schimbare a vârfurilor pentru performanță maximă de realizare a găurilor cu o gamă de la 12 la 20.90 mm. În plus, ele vin cu o nouă geometrie a muchiei de tăiere pentru a permite forțe de tăiere scăzute, design canelat pentru găurire pentru un control bun a așchiilor și interfață de înaltă precizie între corpul burghiului și vârful pentru o stabilitate sporită a sculei. Modelele selectate au un finisaj acoperit cu TiAIN (nitrură de aluminiu titan) cu mai multe straturi, pentru a îmbunătăți ciobirea marginii și reducerea tensiunii reziduale, precum și pentru a oferi rezistență la uzură și uzură. Alegeți dintr-o serie de aceste vârfuri de găurit, disponibile în dimensiuni de inserție de la 0.440 la 1.049 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?