Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SANDVIK COROMANT 870-1420-14-MM 2234 Vârf de foraj interschimbabil 0.559 inch | AH2QTR 30AY22

SANDVIK COROMANT 870-1420-14-MM 2234 Vârf de foraj interschimbabil 0.559 inchi

În stoc
Articol: AH2QTR Model: 870-1420-14-MM 2234Crucea Ref: 30AY22
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
€57.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de burghiu schimbabil
Număr ANSI870-1420-14-MM 2234
Spărgător de așchiiMM
învelișPVD AlTin
Direcția de tăiereMana dreapta
Calitate2234
Inserați dimensiunea0.559 "
Număr ISO870-1420-14-MM 2234
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii0
Stil870. CoroDrill
Materialul piesei de prelucratOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)4.01

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIInserați dimensiuneaPreț
SANDVIK COROMANT 870-1429-14-MM 2234 Vârf de foraj interschimbabil 9/16 inch | AH2QQN 30AX72 870-1429-14-MM 2234870-1429-14-MM 22340.562 "€219.68
SANDVIK COROMANT 870-1110-8-MM 2234 Vârf de foraj interschimbabil 0.437 inch | AH2QRJ 30AX91 870-1110-8-MM 2234870-1110-8-MM 22340.437 "€187.71
SANDVIK COROMANT 870-1350-13-MM 2234 Vârf de foraj interschimbabil 0.531 inch | AH2QTJ 30AY15 870-1350-13-MM 2234870-1350-13-MM 22340.531 "€146.07
SANDVIK COROMANT 870-1400-14-MM 2234 Vârf de foraj interschimbabil 0.551 inch | AH2QUA 30AY30 870-1400-14-MM 2234870-1400-14-MM 22340.551 "€53.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SANDVIK COROMANT 870-1420-14-MM 2234 Vârf de foraj interschimbabil 0.559 inchi
€57.11 /unitate