Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC TED124070WL Întrerupător 70a 2p 480vac Lug | AE8EDX 6CPR9

GENERAL ELECTRIC TED124070WL Întrerupător 70a 2p 480vac Lug

În stoc
Articol: AE8EDX Model: TED124070WLCrucea Ref: 6CPR9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,799.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC480 VAC
AER @ 240VAC18kA
AER @ 480VAC18kA
amperi70
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime3.4 "
Marimea ramei150A / TED
Înălţime6.3 "
Max. Evaluare AIR18kA
Max. Dimensiunea firului2/0 AWG
Min. Dimensiunea firului6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)
MontareȘurub pe panou
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareLinie / Încărcare Lug
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime2.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliVoltajPreț
GENERAL ELECTRIC TED124015WL Întrerupător 15a 2p 480vac Lug | AE8EDM 6CPR0 TED124015WL-15--2-€1,391.14
GENERAL ELECTRIC TED124020WL Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 20 A, 480 VAC | AE8EDN 6CPR1 TED124020WL-208AWG14AWG2-€1,598.29
GENERAL ELECTRIC TED124025WL Întrerupător 25a 2p 480vac Lug | AE8EDP 6CPR2 TED124025WL-258AWG14AWG2-€1,391.14
GENERAL ELECTRIC TED124030WL Întrerupător 30a 2p 480vac Lug | AE8EDQ 6CPR3 TED124030WL-308AWG14AWG2-€1,403.31
GENERAL ELECTRIC TED124035WL Întrerupător 35a 2p 480vac Lug | AE8EDR 6CPR4 TED124035WL-353 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,298.35
GENERAL ELECTRIC TED124040WL Întrerupător 40a 2p 480vac Lug | AE8EDT 6CPR5 TED124040WL-403 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,403.31
GENERAL ELECTRIC TED124045WL Întrerupător 45a 2p 480vac Lug | AE8EDU 6CPR6 TED124045WL-453 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,298.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC TED124070WL Întrerupător 70a 2p 480vac Lug
€1,799.37 /unitate