Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC TED124025WL Întrerupător 25a 2p 480vac Lug | AE8EDP 6CPR2

GENERAL ELECTRIC TED124025WL Întrerupător 25a 2p 480vac Lug

În stoc
Articol: AE8EDP Model: TED124025WLCrucea Ref: 6CPR2
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
€1,391.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC480 VAC
AER @ 240VAC18kA
AER @ 480VAC18kA
amperi25
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime3.4 "
Marimea ramei150A / TED
Înălţime6.3 "
Max. Evaluare AIR18kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
MontareȘurub pe panou
Număr de poli2
Fază1
Terminal de conectareLinie / Încărcare Lug
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime2.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.287
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (fixă)

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliVoltajPreț
GENERAL ELECTRIC TED124015WL Întrerupător 15a 2p 480vac Lug | AE8EDM 6CPR0 TED124015WL-15--2-€1,391.14
GENERAL ELECTRIC TED124020WL Întrerupător cu carcasă turnată, cu șuruburi, 20 A, 480 VAC | AE8EDN 6CPR1 TED124020WL-208AWG14AWG2-€1,598.29
GENERAL ELECTRIC TED124030WL Întrerupător 30a 2p 480vac Lug | AE8EDQ 6CPR3 TED124030WL-308AWG14AWG2-€1,403.31
GENERAL ELECTRIC TED124035WL Întrerupător 35a 2p 480vac Lug | AE8EDR 6CPR4 TED124035WL-353 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,298.35
GENERAL ELECTRIC TED124040WL Întrerupător 40a 2p 480vac Lug | AE8EDT 6CPR5 TED124040WL-403 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,403.31
GENERAL ELECTRIC TED124045WL Întrerupător 45a 2p 480vac Lug | AE8EDU 6CPR6 TED124045WL-453 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,298.35
GENERAL ELECTRIC TED124050WL Întrerupător 50a 2p 480vac Lug | AE8EDV 6CPR7 TED124050WL-50--2-€1,363.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC TED124025WL Întrerupător 25a 2p 480vac Lug
€1,391.14 /unitate