Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA31A3 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 350 Kcmil | AB6RMX 22C405

BURNDY YA31A3 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 350 Kcmil

În stoc
Articol: AB6RMX Model: YA31A3Crucea Ref: 22C405
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
€90.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUregă de compresie AL cu două găuri
Material corpAluminiu
Dimensiunea cablului350 kcmil
Codul dimensiunii cablului350 kcmil
Codul culoriiMaro
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții299
Hole Center to End0.63 "
Centru gaură în gaură (in.)1-3 / 4
Lungime6.07 "
MaterialAluminiu
VizorNu
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 2 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime1.52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blackburn ATL3502, T&B 60267

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiLungimeLăţimePreț
BURNDY YA34A3 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 500 Kcmil | AB6RMQ 22C398 YA34A3500 kcmil500 kcmilRoz3006.8 "1.62 "€172.06
BURNDY YA39A5 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 750 Kcmil | AB6RMR 22C399 YA39A5750 kcmil750 kcmilGalben9367.07 "1.62 "€192.74
BURNDY YA36A3 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 600 Kcmil | AB6RMU 22C402 YA36A3600 kcmil600 kcmilNegru4737.09 "1.62 "€191.64
BURNDY YA28A5 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 4/0 Awg | AB6RMY 22C406 YA28A54/0 AWG4/0 AWGAlb2985.19 "1.17 "€74.86
BURNDY YA29A3 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 250 Kcmil | AB6RMZ 22C407 YA29A3250 kcmil250 kcmilRoșu3245.28 "1.27 "€82.04
BURNDY YA27A5 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 3/0 Awg | AB6RND 22C411 YA27A53/0 AWG3/0 AWGRubin4675.02 "1.04 "€79.64
BURNDY YA32A3 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii | AB6RNE 22C413 YA32A3400 kcmil400 kcmilVerde4726.15 "1.62 "€127.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA31A3 Terminal de compresie din aluminiu 2 orificii 350 Kcmil
€90.16 /unitate