Conductă de suflare DAYTON 4C118 9 in | AD6WEK

DAYTON 4C118 Conductă de suflare 9 in

În stoc
Articol: AD6WEK Model: 4C118

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€772.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Adâncime15 "
Înălţime18 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Dia admisie.9"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Înălțimea de ieșire10.75 "
Lățime de ieșire6.5 "
RotațieVizualizarea CW pe partea unității
TipMai puțin motor
Alezaj roată7 / 8 "
Diametrul roților9"
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții4.5 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.125
Înălțimea navei (cm)41.15
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiFazăTipVoltajPreț
DAYTON 7C408 Conductă de suflare 9 in | AF3EKB 7C40813.6/6.8Pornire condensator1Cu Motor115/230€1,884.88
DAYTON 7C567 Conductă de suflare 9 in | AF3ENJ 7C5673.0/1.5Trei faze3Cu Motor230/460€1,762.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4C118 Conductă de suflare 9 in
€772.37 /unitate