DAYTON 7C567 Conductă de suflare 9 in | AF3ENJ

DAYTON 7C567 Conductă de suflare 9 in

În stoc
Element: AF3ENJ Model: 7C567

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,762.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
RPM suflantă1725
CFM @ 1.500-In. SP1390
CFM @ 1.75-In. SP1250
CFM @ 2.000-In. SP1050
dBA @ 5 Picioare58
Adâncime15 "
Amplificatori de încărcare completă3.0/1.5
Înălţime18 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.9"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1
RPM motor1725
Tipul motoruluiTrei faze
Înălțimea de ieșire10.75 "
Lățime de ieșire6.5 "
Fază3
RotațieVizualizarea CW pe partea unității
TipCu Motor
Voltaj230/460
Alezaj roată7 / 8 "
Diametrul roților9"
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții4.5 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.4005
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiFazăTipVoltajPreț
Conductă de suflare DAYTON 4C118 9 in | AD6WEK 4C118---Mai puțin motor-€772.37
DAYTON 7C408 Conductă de suflare 9 in | AF3EKB 7C40813.6/6.8Pornire condensator1Cu Motor115/230€1,884.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C567 Conductă de suflare 9 in
€1,762.75 /unitate