EATON Pompe cu piston cu circuit deschis seria 70122


Pompele cu piston cu circuit deschis Eaton din seria 70122 operează motoare hidraulice sau cilindri pe mașini mobile agricole și de construcții. Sunt potrivite pentru aplicații de ridicare și curățare.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
70122-LBJ
€3,723.99
RFQ
B
70122-RAG
€3,723.99
RFQ
B
70122-RAZ
€3,700.15
RFQ
A
70122-RBD
€3,781.01
RFQ
A
70122-RBB
€3,206.51
RFQ
C
70122-RBN
€3,723.99
RFQ
D
70122-RCJ
€3,459.47
RFQ
E
70122-LBC
€3,459.47
RFQ
E
70122-RAL
€3,723.99
RFQ
E
70122-RAM
€3,527.19
RFQ
F
70122-RAY
€3,838.61
RFQ
E
70122-RCM
€3,459.47
RFQ
D
70122-RCK
€4,025.17
RFQ

DESCRIERE

  • Designul lor compact permite instalarea în zone cu spațiu limitat, oferind mai multă putere decât pompele standard.
  • Acestea au o placă oscilătoare de tip șa cu rulment polimeric cu spate din oțel pentru a permite funcționarea continuă, prelungind durata de viață a pompei.
  • Au un design conic unic care reduce vibrațiile și dispune de un control opțional al puterii pentru a ajuta mașina să utilizeze puterea cu mai multă precizie.

Întrebări Frecvente

Ce este o bobină compensatoare de presiune?

Bobina compensatorului constă dintr-un piston care alunecă într-un cilindru cilindric care reduce (sau oprește) automat debitul pompei dacă presiunea sistemului pe orificiul de evacuare a pompei crește peste o presiune maximă predeterminată.

Cum se instalează pompa cu piston cu circuit deschis?

  • Instalați pompa cu piston într-o astfel de poziție încât scurgerea carcasei să mențină un nivel de ulei la sau deasupra liniei centrale a unității.
  • Nivelul uleiului trebuie să fie la linia centrală sau mai sus înainte de a porni pompa cu piston.
  • Asigurați o linie de scurgere a carcasei de dimensiune adecvată pentru a limita presiunea carcasei la 25 psi (maximum).
  • Asigurați-vă că cuplul combinat necesar pentru a porni două sau mai multe pompe nu trebuie să depășească cuplul nominal al arborelui de antrenare al pompei cu piston frontal.

Care este scopul supapelor din aceste pompe cu piston?

Aceste pompe dispun de supape pentru un transfer maxim de căldură și protejează scaunele supapelor de praf și contaminare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?