A B Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , RPM suflantei: 1725 , CFM @ 1.500-in. SP: 1390 , CFM @ 1.75-in. SP: 1250 , CFM @ 2.000-in. SP: 1050 , dBA @ 5 picioare: 58 , Adâncime: 15 " , Înălțime: 18 " , Finisajul carcasei: Epoxid poliester gri , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Diametru intrare: 9" , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 180 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , CP motor: 1 , RPM motor: 1725 , Înălțimea ieșirii: 10.75 " , Lățimea ieșirii: 6.5 " , Rotație: Vizualizarea CW pe partea unității , Alezajul roții: 7 / 8 " , Diametrul roții: 9" , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 4.5 " , latime: 16 "
Conducte de suflare cu acționare directă, 9 inch
Suflantele Dayton sunt proiectate pentru a circula aerul în aplicații industriale și comerciale. Acestea dispun de prize de aer individuale pentru a extrage aerul dintr-o parte a carcasei suflantei. Aceste suflante de conducte au un design de transmisie prin curea pentru flexibilitate în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Aceste suflante au carcasă din oțel cu finisaj epoxidic din poliester copt gri și curbă înainte, roți din oțel, oferind rezistență la coroziune și durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu transmisie prin curea, cu o singură admisie, curbă înainte, disponibile în variante cu și fără tipuri de motor.