A B Rulmenti: Minge pe carcasă și motor , Frână: 5X400 , Material carcasa de viteze: aliaj de zinc , Tip angrenaj: Vierme , Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: B , Dimensiunea canalului cheie: 3 / 16 "x 3 / 16" , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Tip motor: Condensator divizat permanent , Montare: Toate pozițiile, cu excepția arborelui motorului de intrare sus , Faza: 1 , Ieșire ax reversibilă: Da , Rotație: Reversibil , Sigilii: Tipul buzelor pe arborele de intrare și ieșire , factor de serviciu: 1 , Orientarea arborelui: Unghi drept , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 115 / 105 VAC
Motoare de curent alternativ, 115 / 105VAC, rotație reversibilă
Motoarele cu angrenaje Dayton AC oferă suficientă forță necesară pentru a opera o varietate de echipamente de mare putere, cum ar fi ascensoare, pompe, echipamente cu raze X, dedurizatoare de apă, dispozitive de distracție, dispozitive de acționare a supapelor, afișaje, sisteme de securitate, echipamente alimentare și mese medicale. Aceste unități constau dintr-un motor, angrenaj și rulmenți, care lucrează împreună pentru a genera un cuplu de mare intensitate la viteză relativ mică, oferind astfel o funcționare silențioasă. Acestea au carcasă din aluminiu turnat sub presiune pentru rezistență excelentă la coroziune și etanșare tip buză (instalată pe arborii de intrare și de ieșire) pentru a reține lubrifierea și a preveni pătrunderea contaminanților. În plus, au carcasă TENV / TEFC pentru a menține motorul în siguranță de supraîncălzire și umiditate. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste motoreductori AC, disponibile în cupluri de pornire cuprinse între 12 și 72 in-lb.