Motorreductor AC DAYTON 1XFZ3 173 Rpm Tefc 115/105vac | AB4EGR

DAYTON Motorreductor AC 1XFZ3 173 rpm Tefc 115/105vac

În stoc
Post: AB4EGR Model: 1XFZ3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,202.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiMinge pe carcasă și motor
Frână5X400
Condensator necesar2MDV9
ÎmprejmuireTEFC
Amplificatori de încărcare completă2
Material cutie de vitezealiaj de zinc
Material pentru unelteOțel călit / bronz forjat
Raport de transmisie10:1
Tipul de angrenajVierme
GearsVierme, oțel călit; Angrenaj de ieșire din bronz forjat
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Hz50/60
Intrare HP1/8
Clasa de izolareB
Dimensiunea cheii3 / 16 "x 3 / 16"
UngereUlei umplut
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul31 in.-lb.
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
MontareToate pozițiile, cu excepția arborelui motorului de intrare sus
RPM pe placa de identificare173
Numărul de discuri de frână necesare2
Lungime totală10.87 "
Încărcare suprasarcină70 lb.
Fază1
Ieșire reversibilă a arboreluiDa
RotațieReversibil
RPM @ 50 Hz137
Gama RPM151 la 200
Garnituri etansareTipul buzelor pe arborele de intrare și ieșire
Factor de serviciu1
Orientarea arboreluiUnghi drept
Cuplul de pornire24 in.-lb.
Protectie termalaNici unul
Voltaj115 / 105 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.9075
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8501404020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUngereCondensator necesarÎmprejmuireMax. CuplulRPM pe placa de identificareLungime totalăÎncărcare suprasarcinăGama RPMPreț
Motorreductor AC DAYTON 1XFY2 43 Rpm Tenv 115/105vac | AB4EGJ 1XFY2Grăsime umplută2MDV3TENV21 in.-lb.438.37 "70 lb.31 la 50€1,088.83
Motorreductor AC DAYTON 1XFY3 86 Rpm Tenv 115/105vac | AB4EGK 1XFY3Grăsime umplută2MDV3TENV22 in.-lb.868.37 "60 lb.76 la 100€1,281.31
Motorreductor AC DAYTON 1XFY5 43 Rpm Tenv 115/105vac | AB4EGL 1XFY5Grăsime umplută2MDV5TENV55 in.-lb.439.68 "110 lb.31 la 50€1,246.12
Motorreductor AC DAYTON 1XFY7 173 Rpm Tenv 115/105vac | AB4EGM 1XFY7Grăsime umplută2MDV5TENV23 in.-lb.1739.68 "70 lb.151 la 200€1,237.01
Motorreductor AC DAYTON 1XFY9 43 Rpm Tefc 115/105vac | AB4EGP 1XFY9Ulei umplut2MDV9TEFC77 in.-lb.4310.87 "110 lb.31 la 50€1,153.20
Motorreductor AC DAYTON 1XFZ2 86 Rpm Tefc 115/105vac | AB4EGQ 1XFZ2Ulei umplut2MDV9TEFC55 in.-lb.8610.87 "90 lb.76 la 100€1,191.10
Motorreductor AC DAYTON 1XFZ1 57 Rpm Tefc 115/105vac | AF6PXM 1XFZ1Ulei umplut2MDV9TEFC68 in.-lb.5710.87 "100 lb.51 la 75€1,133.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motorreductor AC 1XFZ3 173 rpm Tefc 115/105vac
€1,202.49 /unitate