VESTIL Seria EPT Transpaletă cu rulouri electrice


Filtru
Bateriile incluse: Da , Voltajul bateriei: 6V , Capacitate: 4500 lbs. , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Culoare: Galben închis , Adâncime: 73.5 " , Lungimea furcii: 48 " , Lățimea furcii: 40 " , Cadru complet sudat: Da , Înălțimea mânerului: 48 " , Lungimea mânerului: 48 " , Material mâner: Oţel , Înălțime: 48 " , Max. Amperi: 10A , Max. Distanța de călătorie: 40.12 " , Tensiune motor: 24V c.c. , Număr de baterii: 4 , Sursa de putere: electric , Voltaj: 24V , latime: 42 "
StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A
EPT-RL-4548-45
-€16,895.34
RFQ
A
EPT-RL-4048-45
Aluminiu€16,496.87
RFQ
B
EPT-4548-45-RL
Oţel-
RFQ
C
EPT-4048-45-RL
Oţel€19,268.73
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?