VESTIL EPT-4548-45-RL Transpaletă cu rulouri electrice din oțel, 45 inch x 48 inch 4500 lb. Capacitate, negru | CE3DBW

VESTIL EPT-4548-45-RL Transpaletă cu rulouri electrice din oțel, 45 inch x 48 inch 4500 lb. Capacitate, negru

Articol: CE3DBW Model: EPT-4548-45-RL
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
baterii incluseDa
Voltajul bateriei6V
Capacitate4500 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
CuloriGalben închis
Adâncime73.5 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii40 "
Cadru complet sudatDa
Înălțimea mânerului48 "
mâner Lungime48 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime48 "
Înălțime coborâtă0"
MaterialOţel
Max. Amperi10A
Max. Distanța de călătorie40.12 "
Tensiunea motorului24V c.c.
Numărul de baterii4
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată7 7 / 8 "
Roll Dia.47 1/2 "până la 63"
Voltaj24V
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
VESTIL EPT-4048-45-RL Transpaletă cu rulouri electrice din oțel, 40 inch x 48 inch 4500 lb. Capacitate, negru | CE3DBV EPT-4048-45-RLOţel€15,924.57
RFQ
VESTIL EPT-RL-4048-45 Transpaletă electric cu rulouri, dimensiune 40 x 48 inch | CE3DBX EPT-RL-4048-45Aluminiu€13,633.77
RFQ
VESTIL EPT-RL-4548-45 Transpaletă electric cu rulouri, dimensiune 45 x 48 inch | CE3DBY EPT-RL-4548-45-€13,963.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EPT-4548-45-RL Transpaletă cu rulouri electrice din oțel, 45 inch x 48 inch 4500 lb. Capacitate, negru