BUSSMANN Blocuri terminale seria TB300


Filtru
Culoare: Negru , Culoare/Finish: Negru , Material de contact: Alamă , Evaluare curentă: 3A , Inflamabil: UL 94 V-0 , Înălțime: 0.81 " , Mfr. Serie: TB300 , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Unghi de montare: Drept , Ambalare: masă , Pitch: 0.56in , Tip produs: Blocuri terminale de barieră , Tip de terminare: Şurub , Tip: Fâșie de barieră , Voltaj: 600V , Voltaj: 600V , latime: 1.33 " , Ecartamentul firului: 22 AWG la 8 AWG , Ecartament maxim al firului: 8AWG , Ecartament min. 22AWG
StilModelMaterial carcasăArticolLungimeStil de montareDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
TB300-13SP
termoplasticBenzi terminale8.31 "Montarea flanșei8 / 32in€21.14
B
TB300-02QC2
termoplasticBenzi terminale2.13 "Montarea flanșei8 / 32in€3.13
B
TB300-10SP
termoplasticBenzi terminale6.62 "-8 / 32in€16.26
A
TB300-22
termoplasticBenzi terminale1.114ft-8 / 32in€23.86
B
TB300-24BL1
termoplasticBloc terminal1.208ftMontarea flanșei8 / 32in€33.54
B
TB300-02BS
termoplasticBenzi terminale2.13 "Montarea flanșei8 / 32in€4.55
B
TB300-03QC14
termoplasticBenzi terminale2.69 "Montarea flanșei8 / 32in€4.68
A
TB300-06ST
termoplasticBenzi terminale4.37 "-8 / 32in€9.55
B
TB300-0300
Termoplastic (TP)Bloc terminal2.69 "Panou8-32in€3.25
C
TB300-24
Termoplastic (TP)Bloc terminal1.208ftPanou8-32in€26.02
D
TB300-04ST
Termoplastic (TP)Bloc terminal3.25 "Panou-€6.38
E
TB300-10
Termoplastic (TP)Bloc terminal6.62 "Panou8-32in€10.85
B
TB300-03BL1
Termoplastic (TP)Bloc terminal2.69 "Panou8-32in€4.47
B
TB300-09QC19
Termoplastic (TP)Bloc terminal6.06 "Panou8-32in€15.86
A
TB300-16SPL3
Termoplastic (TP)Bloc terminal9.99 "Panou8-32in€28.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?