Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN TB300-24BL1 Terminal Block, Gauge 22AWG - 8AWG, 3A, Thermoplastic, 50 Pack

În stoc
Articol: BD3MRT Model: TB300-24BL1
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
€33.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc terminal
CuloriNegru
Material de contactAlamă
Evaluare curent3A
Înălţime0.81 "
Material carcasătermoplastic
Lungime1.208ft
Max. Temperatura de funcționare.130 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Unghi de montareDrept
Stil de montareMontarea flanșei
Numărul de posturi24
Număr de rânduri2
ambalajemasă
Smoală0.56in
PlacareStaniu
Tip produsBlocuri terminale de barieră
Tip de terminareŞurub
Dimensiune de filet8 / 32in
TipFâșie de barieră
Voltaj600V
Voltaj600V
Lăţime1.33 "
Gauge de sârmă22 AWG la 8 AWG
Sârmă max8AWG
Sârmă Min22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126

Detalii produs:

    • Seria TB300

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăArticolLungimeStil de montareDimensiune de filetPreț
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB300-03BL1, 3A, 600V | BC8GFP TB300-03BL1Termoplastic (TP)Bloc terminal2.69 "Panou8-32in€4.48
Bandă terminală BUSSMANN TB300-13SP, 3A, 600V, termoplastic, pachet de 50 | BC9BNX TB300-13SPtermoplasticBenzi terminale8.31 "Montarea flanșei8 / 32in€21.14
Bandă terminală BUSSMANN TB300-10SP, 3A, 600V, termoplastic, pachet de 50 | BC9VVG TB300-10SPtermoplasticBenzi terminale6.62 "-8 / 32in€16.26
Bandă terminală BUSSMANN TB300-22, 3A, 600V, termoplastic, pachet de 50 | BD2GXU TB300-22termoplasticBenzi terminale1.114ft-8 / 32in€23.86
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB300-04ST, 4A, 600V | BD3GRF TB300-04STTermoplastic (TP)Bloc terminal3.25 "Panou-€6.38
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB300-09QC19, 3A, 600V | BD3JPW TB300-09QC19Termoplastic (TP)Bloc terminal6.06 "Panou8-32in€15.85
Bloc terminal de barieră BUSSMANN TB300-16SPL3, 3A, 600V | BD3NBA TB300-16SPL3Termoplastic (TP)Bloc terminal9.99 "Panou8-32in€28.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN TB300-24BL1 Terminal Block, Gauge 22AWG - 8AWG, 3A, Thermoplastic, 50 Pack
€33.54 /unitate