Adaptoare pentru termocuplu

Filtru

PARKER -

Fiting fără tub, din alamă

StilModelTub exterior Dia.Tip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea tubuluiMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăDimensiunea conducteiModelaPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A68HD-8-61 / 2 "Compresie x MNPT13 / 16 "1 / 2 "1150 Psi1150 psi3 / 8 "Conector€154.105
A68HD-4-21 / 4 "Compresie x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "Conector€95.9110
B164HD-41 / 4 "Comprimare1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Reper€542.8810
C169HD-4-21 / 4 "Compresie x MNPT1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "Cot de 90 de grade€122.7310
D62HD-41 / 4 "Comprimare9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Uniune€242.4610
A68HD-2-21 / 8 "Compresie x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "Conector€143.0310
C169HD-2-21 / 8 "Compresie x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "Cot de 90 de grade€209.9810
B164HD-63 / 8 "Comprimare9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Reper€359.235
E165HD-63 / 8 "Comprimare39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Cot de 90 de grade€455.7910
D62HD-63 / 8 "Comprimare5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Uniune€298.2510
C169HD-6-43 / 8 "Compresie x MNPT9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "Cot de 90 de grade€185.8110
A68HD-6-43 / 8 "Compresie x MNPT5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "Conector€183.4910
TEMPCO -

Mufe de panou

StilModelCuloriTipPreț (ex. TVA)
A102-143-TCANegruJ€10.12
B102-137-TCANegruJ€14.29
C102-154-TCAAlbCDT€14.61
D102-138-TCAGalbenK€14.29
E102-144-TCAGalbenK€10.34
PARKER -

Racord tubular fără evază, 24 grade

StilModelTemp. GamăMaterial corpDimensiunea filetului de compresieTub exterior Dia.Dimensiunea tubuluiStilul conexiuniiPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8 DBU-SS-SS-1 / 2 "-Tub la NPT--€129.41
RFQ
B4-6 F5BU-SS-30 grade până la 250 grade FSS9 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€61.87
B8 F5BU-SS-30 grade până la 250 grade FSS3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€89.16
B4-6 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-69 / 16-181 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€34.89
B8-12 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-61-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Tub la filet drept SAE4500 psi-€47.58
B16 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-61-5/16-121"1"Tub la filet drept SAE4000 psi-€47.53
B4-5 F5BU-SS-30 grade până la 250 grade FSS1 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€107.99
B6 F5BU-SS-30 grade până la 250 grade FSS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€59.75
B4 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€15.72
C6-8 C5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-63 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi3 / 4-16 "€153.21
C4 C5BU-SS-30 grade până la 250 grade FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi7 / 16-20 "€172.09
C4 C5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi7 / 16-20 "€35.37
C10 C5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-67 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Tub la filet drept SAE4500 psi7 / 8-14 "€71.78
B4-5 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-61 / 2-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€77.45
C8-12 C5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-61-1/16-121 / 2 "1 / 2 "Tub la filet drept SAE4000 psi-€184.08
B12 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-61-1/16-123 / 4 "3 / 4 "Tub la filet drept SAE4500 psi-€42.96
B10 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-67 / 8-145 / 8 "5 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€32.33
B6-8 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-63 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€25.78
B8 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€27.11
B6 F5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-69 / 16-183 / 8 "3 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€18.69
B4 F5BU-SS-30 grade până la 250 grade FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€46.56
C8 C5BU-S-30 grade până la 250 grade FOțel, fără crom-63 / 4-161 / 2 "1 / 2 "Tub la filet drept SAE5000 psi3 / 4-16 "€52.14
B6-8 F5BU-SS-30 grade până la 250 grade FSS3 / 4-163 / 8 "3 / 8 "Tub la filet drept SAE5000 psi-€134.70
D4 BU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-67 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.84
E14 EBU-S-65 grade până la 500 grade FOțel, fără crom-6137 / 8 "7 / 8 "Tub la Tub3000 psi-€160.38
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A104-121-TCA1.5 "€11.74
A104-103-TCA1.375 "€10.91
A104-118-TCA2"€5.46
A104-105-TCA2.5 "€6.32
TEMPCO -

Termocuplă cu mufă

StilModelCuloriTipPreț (ex. TVA)
ATCAR-1006NegruJ€16.10
BTCAR-1007GalbenK€21.31
TEMPCO -

Termocuplu Jack

StilModelTipPreț (ex. TVA)
ATCAR-1008J€14.56
BTCAR-1009K€16.53
TEMPCO -

Fișă termocuplu

StilModelCuloriTipPreț (ex. TVA)
A101-105-TCANegruJ€8.29
B101-142-TCAAlbCDT€22.03
C101-154-TCAAlbCDT€12.45
D101-104-TCAGalbenK€7.91
TEMPCO -

Termocuplu Jack

StilModelCuloriMărimeaTipPreț (ex. TVA)
A102-118-TCANegru0.4 "x 5.5" x 3 "J€8.86
B102-136-TCAAlbMiniatura 3 piniCDT€14.42
C102-130-TCAAlb-CDT€18.30
D102-119-TCAGalben-K€8.86
StilModelDiametruPreț (ex. TVA)
AFTG-156-1071 / 4 "€17.76
AFTG-154-1071 / 4 "€11.51
AFTG-154-1051 / 8 "€11.51
AFTG-156-1051 / 8 "€17.63
AFTG-156-1063 / 16 "€16.99
DAYTON -

Adaptoare și mufe de termocuplu

Adaptoarele și conectorii de termocuplu Dayton cuplează sondele cu mufe compatibile și sunt utilizați în mod ideal în fabrici industriale, laboratoare și transport. Aceste adaptoare și conectori de termocuplu îndeplinesc confortabil cerințele de refrigerare și încălzire industrială. Alegeți dintr-o gamă de adaptoare și conectori pentru termocuplu, disponibile în culorile galben și negru.

StilModelCuloriArticolPreț (ex. TVA)
A36GK81NegruFișă termocuplu€9.86
B36GK86NegruTermocuplu Jack€13.96
C36GK88NegruTermocuplu Jack€9.15
D36GL01NegruFișă termocuplu€17.44
E36GL03NegruTermocuplu Jack€17.55
F36GK80NegruFișă termocuplu€10.88
G36GK82NegruFișă termocuplu€9.15
H36GK87NegruTermocuplu Jack€9.86
I36GK85GalbenFișă termocuplu€9.15
J36GK90GalbenTermocuplu Jack€9.86
K36GL04GalbenTermocuplu Jack€18.04
L36GK83GalbenFișă termocuplu€11.15
M36GK84GalbenFișă termocuplu€9.86
N36GK89GalbenTermocuplu Jack€12.50
O36GK91GalbenTermocuplu Jack€9.15
P36GL02GalbenFișă termocuplu€19.42
TEMPCO -

Compresie de montaj

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FTGR-1019AE7QMA€10.55
TEMPCO -

Montare flanșă adaptor

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FLGR-1004AE7QMM€13.34
TEMPCO -

Adaptor baionetă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TCAR-1005AE7QMC€3.99
TEMPCO -

Grăsime din neopren negru - pachet de 10

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TCA-109-102AC9EBQ€5.35
REED INSTRUMENTS -

Conector termocuplu tip K, mamă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS-182CD4CZL€7.51
TEMPCO -

Cablu de prindere

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TCAR-1004AE7QMB€3.40
REED INSTRUMENTS -

Conector termocuplu tip K, tată

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS-181CD4CZK€6.01
REED INSTRUMENTS -

Adaptor pentru termocuplu, tip K

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AD-1CD7AAF€13.51
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?