Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO FTG-154-107 Fitting prin compresie Nereglabil 1/8npt L 1/4 | AC9EBT 3FXP6

TEMPCO FTG-154-107 Fiting de compresie Nereglabil 1/8npt L 1/4

În stoc
Element: AC9EBT Model: FTG-154-107Crucea Ref: 3FXP6
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
€12.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmenajarea de compresie
CuloriBronz
Diametru1 / 4 "
MaterialAlamă
Tip mufă sau conector1/8 MNPT
Fir NPT1/8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Nereglabil

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
TEMPCO FTG-154-105 Fitting prin compresie Nereglabil 1/8npt L 1/8 | AC9EBR 3FXP5 FTG-154-1051 / 8 "€12.25
TEMPCO FTG-156-105 Fitting de compresie reglabil 1/8npt L 1/8 | AC9EBU 3FXP7 FTG-156-1051 / 8 "€18.79
TEMPCO FTG-156-106 Fitting de compresie reglabil 1/8npt L 3/16 | AC9EBV 3FXP8 FTG-156-1063 / 16 "€18.10
TEMPCO FTG-156-107 Fitting de compresie reglabil 1/8npt L 1/4 | AC9EBW 3FXP9 FTG-156-1071 / 4 "€18.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO FTG-154-107 Fiting de compresie Nereglabil 1/8npt L 1/4
€12.25 /unitate