Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO FTG-156-106 Fitting de compresie reglabil 1/8npt L 3/16 | AC9EBV 3FXP8

TEMPCO FTG-156-106 Fitting de compresie reglabil 1/8npt L 3/16

În stoc
Element: AC9EBV Model: FTG-156-106Crucea Ref: 3FXP8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€16.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmenajarea de compresie
CuloriBronz
Diametru3 / 16 "
MaterialAlamă
Tip mufă sau conector1/8 MNPT
Fir NPT1/8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7415338050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Reglabil

Variante de produs

ProdusModelDiametruPreț
TEMPCO FTG-154-105 Fitting prin compresie Nereglabil 1/8npt L 1/8 | AC9EBR 3FXP5 FTG-154-1051 / 8 "€11.52
TEMPCO FTG-154-107 Fitting prin compresie Nereglabil 1/8npt L 1/4 | AC9EBT 3FXP6 FTG-154-1071 / 4 "€11.52
TEMPCO FTG-156-105 Fitting de compresie reglabil 1/8npt L 1/8 | AC9EBU 3FXP7 FTG-156-1051 / 8 "€17.63
TEMPCO FTG-156-107 Fitting de compresie reglabil 1/8npt L 1/4 | AC9EBW 3FXP9 FTG-156-1071 / 4 "€17.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO FTG-156-106 Fitting de compresie reglabil 1/8npt L 3/16
€16.99 /unitate