INGERSOLL-RAND Supape electrice de golire automată


Filtru
Amplificatoare AC: 0.12 , Materialul corpului: Alama cu plumb redus , Carcasa: NEMA 4 , Hz: 60 , Max. Presiune: 250 psi , Temp. Gamă: 33 de grade până la 265 de grade F , Adâncime totală: 10 " , Inălțime totală: 3 26 / 32 " , Lățimea totală: 4 29 / 32 " , Dimensiunea conductei: 1/2 "NPT , Voltaj: 115V
StilModelRata de scurgereDimensiunea scurgeriiPreț (ex. TVA)
A
54410931
1.0 g / min1 / 4 "€745.74
B
37995891
1.6 g / min1 / 2 "€801.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?