Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INGERSOLL-RAND 54410931 Supapă de golire 115 Volți 1/2 1/4 Ieșire | AD8VWT 4N443

INGERSOLL-RAND 54410931 Supapă de golire 115 volți 1/2" 1/4" afară

În stoc
Articol: AD8VWT Model: 54410931Crucea Ref: 4N443
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
€745.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de scurgere automată electrică
Ciclul de scurgere reglabil30 sec. până la 45 min.
Amplificatoare AC0.12
Material corpAlama cu plumb redus
Rata de scurgere1.0 g / min
Dimensiunea scurgerii1 / 4 "
ÎmprejmuireNEMA 4
Hz60
Presiune maximă250 psi
Temp. De funcționare Gamă33 de grade până la 265 de grade F
Adâncimea totală10 "
Inălțime totală3 26 / 32 "
Lățimea totală4 29 / 32 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Timp de purjare0.5 sec. la 10 sec.
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8481809020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelRata de scurgereDimensiunea scurgeriiPreț
INGERSOLL-RAND 37995891 Supapă de golire | AD8VWU 4N444 379958911.6 g / min1 / 2 "€801.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 54410931 Supapă de golire 115 volți 1/2" 1/4" afară
€745.74 /unitate