PARKER Fiting fără tub, din alamă


Filtru
Material de bază: Metal , Materialul corpului: Alamă , Min. Temperatura de funcționare: -54 grade C , Temp. Gamă: -65 grade până la 250 grade F
StilModelTub exterior Dia.Tip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea tubuluiMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăDimensiunea conducteiModelaPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
68HD-8-6
1 / 2 "Compresie x MNPT13 / 16 "1 / 2 "1150 Psi1150 psi3 / 8 "Conector5€154.10
A
68HD-4-2
1 / 4 "Compresie x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "Conector10€95.91
B
164HD-4
1 / 4 "Comprimare1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Reper10€542.88
C
169HD-4-2
1 / 4 "Compresie x MNPT1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "Cot de 90 de grade10€122.73
D
62HD-4
1 / 4 "Comprimare9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Uniune10€242.46
A
68HD-2-2
1 / 8 "Compresie x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "Conector10€143.03
C
169HD-2-2
1 / 8 "Compresie x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "Cot de 90 de grade10€209.98
B
164HD-6
3 / 8 "Comprimare9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Reper5€359.23
E
165HD-6
3 / 8 "Comprimare39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Cot de 90 de grade10€455.79
D
62HD-6
3 / 8 "Comprimare5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Uniune10€298.25
C
169HD-6-4
3 / 8 "Compresie x MNPT9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "Cot de 90 de grade10€185.81
A
68HD-6-4
3 / 8 "Compresie x MNPT5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "Conector10€183.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?