Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 169HD-4-2 Fiting pentru tub, 1/4 inch diametru exterior, alamă fără evază | AB3WXW 1VPL5

PARKER 169HD-4-2 Fiting pentru tub, 1/4 inch diametru exterior, alamă fără evază

În stoc
Articol: AB3WXW Model: 169HD-4-2Ref încrucișat: 1VPL5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€135.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea tubului
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Tip conexiuneCompresie x MNPT
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Max. Presiunea de funcționare2100 Psi
Max. Temperatura de funcționare.121 grade C
Presiune maximă2100 psi
Min. Temperatura de funcționare.-54 grade C
Material piulițăAlamă
Dimensiunea conductei1 / 8 "
ModelaCot de 90 de grade
Material pentru mânecăAlamă
StilTub la țeavă
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Tub exterior Dia.1 / 4 "
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTub exterior Dia.Tip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea tubuluiMax. Presiunea de funcționarePresiune maximăDimensiunea conducteiModelaPkg. Cant.Preț
Fiting pentru tub PARKER 62HD-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă fără evază | AB3WXK 1VPJ3 62HD-41 / 4 "Comprimare9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Uniune10€242.46
Fiting pentru tub PARKER 62HD-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă fără evază | AB3WXL 1VPJ4 62HD-63 / 8 "Comprimare5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Uniune10€303.86
Fiting pentru tub PARKER 164HD-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă fără evază | AB3WXM 1VPJ6 164HD-41 / 4 "Comprimare1 / 2 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi-Reper10€601.52
Fiting pentru tub PARKER 164HD-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă fără evază | AB3WXN 1VPJ7 164HD-63 / 8 "Comprimare9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Reper5€398.03
Fiting pentru tub PARKER 165HD-6, diametru exterior de 3/8 inch, alamă fără evază | AB3WXP 1VPJ9 165HD-63 / 8 "Comprimare39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Cot de 90 de grade10€492.32
Garnitură pentru tub PARKER 68HD-2-2, diametru exterior de 1/8 inch, alamă fără evază | AB3WXQ 1VPK6 68HD-2-21 / 8 "Compresie x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 Psi4300 psi1 / 8 "Conector10€149.41
Garnitură pentru tub PARKER 68HD-4-2, diametru exterior de 1/4 inch, alamă fără evază | AB3WXR 1VPK8 68HD-4-21 / 4 "Compresie x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 Psi2100 psi1 / 8 "Conector10€99.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 169HD-4-2 Fiting pentru tub, 1/4 inch diametru exterior, alamă fără evază
€135.99 /ambalaj