SMITH-BLAIR Clemă de reparare țeavă din oțel inoxidabil


Filtru
Material garnitură: Nitril , Material: 304 oțel inoxidabil , Max. Presiune: 300 psi , Temp. Gamă: -20F la 180F , Tip: Cerc complet
StilModelDimensiunea bolțuluiLungimeNumărul de șuruburiConexiune la prizăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
238111007009 CC
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC11.04 "până la 11.44"10 "€608.20
A
238045007009 CC
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC4.45 "până la 4.73"4"€419.98
A
238086312007 CC
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC8.54 "până la 8.94"8"€693.17
A
238035012009 CC
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC3.46 "până la 3.70"3"€466.29
A
238111012006IP
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP11.04 "până la 11.44"10 "€842.39
A
238035007008IP
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP3.46 "până la 3.70"3"€326.88
A
238035007009 CC
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC3.46 "până la 3.70"3"€334.40
A
238035012006IP
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP3.46 "până la 3.70"3"€466.29
A
238045007008IP
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP4.45 "până la 4.73"4"€421.57
A
238045012009 CC
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC-4"€507.61
A
238066312009 CC
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC6.56 "până la 6.96"6"€621.50
A
238086307006IP
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP8.54 "până la 8.94"8"€457.17
A
238086307008IP
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP8.54 "până la 8.94"8"€468.67
A
238086307009 CC
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC8.54 "până la 8.94"8"€435.73
A
238086312006IP
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP8.54 "până la 8.94"8"€693.17
A
238086312008IP
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP8.54 "până la 8.94"8"€693.17
A
238086312009 CC
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC8.54 "până la 8.94"8"€660.69
A
238111007007 CC
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC11.04 "până la 11.44"10 "€608.20
A
238111007008IP
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP11.04 "până la 11.44"10 "€608.20
A
238086307007 CC
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC8.54 "până la 8.94"8"€468.67
A
238111007006IP
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP11.04 "până la 11.44"10 "€608.20
A
238066312008IP
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP-6"€621.50
A
238066307007 CC
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC6.56 "până la 6.96"6"€429.75
A
238045012007 CC
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC4.45 "până la 4.73"4"€518.35
A
238035007007 CC
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC3.46 "până la 3.70"3"€347.26
A
238035012007 CC
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC3.46 "până la 3.70"3"€466.29
A
2380835012008IP
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP3.46 "până la 3.70"3"€466.29
A
238045007006IP
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP4.45 "până la 4.73"4"€396.84
A
238045007007 CC
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC4.45 "până la 4.73"4"€419.98
A
238045012006IP
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP4.45 "până la 4.73"4"€494.05
A
238045012008IP
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP4.45 "până la 4.73"4"€498.86
A
238066312007 CC
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5CC6.56 "până la 6.96"6"€587.34
A
238066307006IP
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP6.56 "până la 6.96"6"€429.75
A
238066307009 CC
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3CC6.56 "până la 6.96"6"€406.32
A
238066307008IP
5/8 x 6 7/8 "7.5 "3IP6.56 "până la 6.96"6"€429.75
A
238066312006IP
5/8 x 6 7/8 "12.5 "5IP6.56 "până la 6.96"6"€592.08
A
238035007006IP
5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP3.46 "până la 3.70"3"€347.26
A
238132012008IP
5/8 "X 6 7/8"12.5 "5IP13.10 "până la 13.50"12 "€908.33
A
238132012006IP
5/8 "X 6 7/8"12.5 "5IP13.10 "până la 13.50"12 "€884.90
A
238132007008IP
5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "până la 13.50"12 "€644.62
A
238132007007 CC
5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "până la 13.50"12 "€644.62
A
238132007006IP
5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "până la 13.50"12 "€644.62
A
238111012009 CC
5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "până la 11.44"10 "€806.23
A
238132012009 CC
5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC13.10 "până la 13.50"12 "€908.33
A
238132012007 CC
5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC13.10 "până la 13.50"12 "€905.07
A
238132007009 CC
5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "până la 13.50"12 "€644.62
A
238111012007 CC
5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "până la 11.44"10 "€842.39
A
238111012008IP
5/8 "X 6 7/8"12.5 "5IP11.04 "până la 11.44"10 "€842.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?