SMITH-BLAIR 238066307007 Clemă de reparație CC din oțel inoxidabil țeavă de 6 inchi 3/4 inch Cc Out | AE4LKR 5LGW6

SMITH-BLAIR 238066307007 Clemă de reparație CC din oțel inoxidabil țeavă de 6 inch 3/4 inch Cc Out

În stoc
Articol: AE4LKR Model: 238066307007 CCCrucea Ref: 5LGW6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€429.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de reparare
Material boltOtel carbon
Dimensiunea bolțului5/8 x 6 7/8 "
Materialul garnituriiNitril
Lungime7.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă300 psi
Numărul de șuruburi3
Conexiune la prizăCC
Dimensiune țeavă de ieșire3 / 4 "
În afara Dia.6.56 "până la 6.96"
Dimensiunea conductei6"
Temp. Gamă-20F la 180F
TipCerc complet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.1165
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiLungimeNumărul de șuruburiConexiune la prizăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-BLAIR 238111012007 Clemă de reparare CC din oțel inoxidabil țeavă de 10 inchi 3/4 inci Cc Out | AE3PYD 5ENG1 238111012007 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "până la 11.44"10 "€842.39
SMITH-BLAIR 238111012008 Clemă de reparație IP din oțel inoxidabil țeavă de 10 inchi 1 inch Ieșire Ip | AE3PYE 5ENG2 238111012008IP5/8 "X 6 7/8"12.5 "5IP11.04 "până la 11.44"10 "€842.39
SMITH-BLAIR 238111012009 Clemă de reparație CC din oțel inoxidabil țeavă de 10 inchi 1 inch Ieșire CC | AE3PYF 5ENG3 238111012009 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "până la 11.44"10 "€806.22
SMITH-BLAIR 238132007006 Clemă de reparare IP din oțel inoxidabil țeavă de 12 inchi 3/4 inch Ip Out | AE3PYG 5ENG4 238132007006IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "până la 13.50"12 "€644.62
SMITH-BLAIR 238132007007 CC Clemă de reparare din oțel inoxidabil țeavă de 12 inchi 3/4 inci Cc Out | AE3PYH 5ENG5 238132007007 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "până la 13.50"12 "€644.62
SMITH-BLAIR 238132007008 Clemă de reparație IP din oțel inoxidabil țeavă de 12 inchi 1 inch Ip Out | AE3PYJ 5ENG6 238132007008IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "până la 13.50"12 "€644.62
SMITH-BLAIR 238132007009 CC Clemă de reparare din oțel inoxidabil țeavă de 12 inchi 1 inch Cc Out | AE3PYK 5ENG7 238132007009 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "până la 13.50"12 "€644.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 238066307007 Clemă de reparație CC din oțel inoxidabil țeavă de 6 inch 3/4 inch Cc Out
€429.74 /unitate