Cleme de reparare cerc complet
Clemele de reparație Smith-Blair Full Circle verifică scurgerile din cauza rupurilor complete, rupurilor sau găurilor și repară-le. Acestea au urechi din fontă ductilă cu finisaj epoxidic Flexi-Coat pentru o rezistență excelentă la coroziune. Clema oferă o garnitură frontală completă de 360 de grade pentru a acoperi suprafața țevii, întărire și presiune de etanșare, rezistând uleiurilor, apei, gazelor naturale, acizilor și alcalinelor. Dispun de șuruburi de fixare pentru a ușura instalarea și o bandă din oțel inoxidabil 304 pentru a fixa corpul urechii. Aceste cleme sunt compatibile cu materiale din oțel carbon, fontă ductilă, oțel inoxidabil, PVC și cupru și rezistă la presiuni de până la 150 psi, în funcție de tipul țevii, diametrul, starea de funcționare și manopera de instalare.