SMITH-BLAIR Serviciu fier de călcat


Filtru
Dimensiunea bolțului: 5 / 8 " , Material garnituri: Nitril , Material: Fontă ductilă cu curele din oțel inoxidabil 304 , Max. Presiune: 300 psi , Număr de șuruburi: 2 , Conexiune priză: CC , Temp. Gamă: -20 până la 180 grade F
StilModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
31500035409000 CC
-3"€137.93
A
31500019208000 CC
1.61 "până la 1.92"1.5 "€125.08
A
31500025609000 CC
2.35 "până la 2.56"2"€132.59
A
31500035407000 CC
2.97 "până la 3.54"3"€132.77
A
31500035411000
2.97 "până la 3.54"3"€162.21
A
31500048007000 CC
4.40 "până la 4.80"4"€123.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?