Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 31500035411000 Fier de călcat de service 3 inch țeavă 1-1/4in afară | AE4LHC 5LGN7

SMITH-BLAIR 31500035411000 Fier de călcat de service țeavă de 3 inchi 1-1/4 inch afară

În stoc
Articol: AE4LHC Model: 31500035411000Crucea Ref: 5LGN7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€162.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSa de service
Material boltOţel inoxidabil
Dimensiunea bolțului5 / 8 "
Materialul garnituriiNitril
MaterialFontă ductilă cu curele din oțel inoxidabil 304
Presiune maximă300 psi
Numărul de șuruburi2
Conexiune la prizăCC
Dimensiune țeavă de ieșire1-1/4 "
În afara Dia.2.97 "până la 3.54"
Dimensiunea conductei3"
Temp. Gamă-20 până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-BLAIR 31500019208000 CC Service Fier de calcat 1-1/2in teava 1 inch Out | AE4LGV 5LGN0 31500019208000 CC1.61 "până la 1.92"1.5 "€125.08
SMITH-BLAIR 31500025609000 CC Service Fier de calcat 2 inch Teava 1 inch Out | AE4LGX 5LGN2 31500025609000 CC2.35 "până la 2.56"2"€132.59
SMITH-BLAIR 31500035407000 CC Service Fier de calcat 3 inch Teava 3/4 inch Out | AE4LHA 5LGN5 31500035407000 CC2.97 "până la 3.54"3"€132.77
SMITH-BLAIR 31500035409000 CC Service Fier de calcat 3 inch Teava 1 inch Out | AE4LHB 5LGN6 31500035409000 CC-3"€137.93
SMITH-BLAIR 31500048007000 CC Service Fier de calcat 4 inch Teava 3/4 inch Out | AE4LHE 5LGN9 31500048007000 CC4.40 "până la 4.80"4"€123.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 31500035411000 Fier de călcat de service țeavă de 3 inchi 1-1/4 inch afară
€162.21 /unitate