Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-BLAIR 31500025609000 CC Service Fier de calcat 2 inch Teava 1 inch Out | AE4LGX 5LGN2

SMITH-BLAIR 31500025609000 Fier de călcat de service CC țeavă de 2 inchi 1 inch afară

În stoc
Articol: AE4LGX Model: 31500025609000 CCCrucea Ref: 5LGN2
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
€132.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSa de service
Material boltOţel inoxidabil
Dimensiunea bolțului5 / 8 "
Materialul garnituriiNitril
MaterialFontă ductilă cu curele din oțel inoxidabil 304
Presiune maximă300 psi
Numărul de șuruburi2
Conexiune la prizăCC
Dimensiune țeavă de ieșire1"
În afara Dia.2.35 "până la 2.56"
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-20 până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-BLAIR 31500019208000 CC Service Fier de calcat 1-1/2in teava 1 inch Out | AE4LGV 5LGN0 31500019208000 CC1.61 "până la 1.92"1.5 "€125.08
SMITH-BLAIR 31500035407000 CC Service Fier de calcat 3 inch Teava 3/4 inch Out | AE4LHA 5LGN5 31500035407000 CC2.97 "până la 3.54"3"€132.77
SMITH-BLAIR 31500035409000 CC Service Fier de calcat 3 inch Teava 1 inch Out | AE4LHB 5LGN6 31500035409000 CC-3"€137.93
SMITH-BLAIR 31500035411000 Fier de călcat de service 3 inch țeavă 1-1/4in afară | AE4LHC 5LGN7 315000354110002.97 "până la 3.54"3"€162.21
SMITH-BLAIR 31500048007000 CC Service Fier de calcat 4 inch Teava 3/4 inch Out | AE4LHE 5LGN9 31500048007000 CC4.40 "până la 4.80"4"€123.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-BLAIR 31500025609000 Fier de călcat de service CC țeavă de 2 inchi 1 inch afară
€132.59 /unitate