Motorul Fasco 9721 HVAC este utilizat în sistemele de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC). Este folosit pentru a antrena ventilatoare, suflante sau alte echipamente de circulație a aerului, asigurând circulația eficientă a aerului și controlul temperaturii în medii comerciale.
Caracteristici:
- Acest motor Fasco 9721 are un design permanent de condensator divizat, asigurând o performanță eficientă și fiabilă.
- Are o funcționare monofazată, facilitând integrarea în sistemele HVAC și sporind eficiența energetică.
- Acest motor Fasco 9721 dispune de un sistem de protecție termică a motorului auto pentru a proteja motorul de supraîncălzire și pentru a prelungi durata de viață.
- Include un condensator încorporat, asigurând o instalare fără probleme și eliminând nevoia de achiziții separate.
- Acest motor HVAC are un design cu arbore cu cheie, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
- Are un design deschis al carcasei motorului, care promovează o răcire eficientă și previne supraîncălzirea în timpul funcționării prelungite.
- Acest motor Fasco 9721 permite montarea cu știfturi, oferind o opțiune de atașare sigură și stabilă în sistemele HVAC.
- Acest motor Fasco 9721 are un cadru din oțel, oferind o construcție robustă și durabilitate pentru performanțe de lungă durată.
Întrebări frecvente:
Î. Ce tip de rulmenți folosește acest motor Fasco 9721 HVAC?
A. Oferă un motor cu rulmenți cu bile pentru îmbunătățirea durabilității și reducerea frecării pentru o funcționare mai lină și mai durabilă.
Î. Ce tip de clasă de izolație are acest motor?
A. Motorul oferă izolație Clasa B pentru a se asigura că motorul poate gestiona căldura generată în timpul funcționării fără a prezenta un risc de defecțiune electrică sau incendiu.
Î. Motorul Fasco 9721 HVAC include accesorii sau componente suplimentare?
R. Da, include piulițe de montare suplimentare pentru confort în timpul instalării și vine cu un dop inversor, permițând reglarea ușoară și rapidă a direcției de rotație a motorului.